冷房用品 :「ダクト用エルボ」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)約38
スイッチロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます。地球にやさしい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です。
用途製造現場でのスポット冷房に。
仕様1口タイプ・首振りなし
付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1
トラスコ品番460-6979
セット内容冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース(1.5m)×1
材質スチール・樹脂
電源(V)単相100
スイッチロータリー式(カバー付)
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
口数1
首振(有無)なし
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
使用環境温度(℃)25~45
本体寸法(mm)幅400
機種全閉式モーター採用(2024年~)
冷媒HFC R410A(封入量:420g)
消費電力(kW)(50/60Hz)0.97/1.23
冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1
材質スチール・樹脂
質量(kg)37
電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)
スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)
騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5
冷媒HFCR32(封入量:287g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)
冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
¥94,800
税込¥104,280
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。