冷房用品 :「MonotaRO 扇風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)7
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)90/118
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
首振り自動首振り左右約90°
1台
¥14,250
税込¥15,675
当日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
質量(kg)30
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
羽根枚数3枚
風量(m3/min)341/365
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)228/324
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)750
1台
¥38,880
税込¥42,768
翌々日出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)5.9
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)樹脂
首振り左右約90°
1台
¥12,000
税込¥13,200
9日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。