冷房用品 :「大型冷風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化熱を利用した冷風機です。 小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。 冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。 UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。 浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h)) 付属品デジタルパネルリモコン トラスコ品番246-0187 材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1276 質量(kg)120 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)三相200 タンク容量(L)189 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
959,000 税込1,054,900
7日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) 付属品排気口ダクト、キャスター付架台 トラスコ品番246-0189 材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック 幅(mm)1120 質量(kg)90 高さ(mm)1845 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
899,000 税込988,900
7日以内出荷

熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気 仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付 質量(kg)183 電源(V)単相100 消費電力(W)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952 安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護 連続使用時間(時間)3.6 最大風量(m3/min)400 ファン外径(Φmm)700 使用周囲温度(℃)5~45 有効貯水量(L)80 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向左右・上下各オートスイング、風量可変 運転音(dB)(A)最大:73 アズワン品番64-9333-09 水蒸発量(L/h)22.4 冷房能力(kW)15 切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番246-0191 材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1120 質量(kg)50 高さ(mm)911 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番124-8209 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)860 高さ(mm)1380 奥行(mm)500 電源(V)単相100V タンク容量(L)120 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)106/110 電源コード(m)2 連続使用時間(時間)13.8/12.6 運転音(dB)62 / 64 有効貯水量(L)120 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 羽根径(Φmm)520 消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399 水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

アースブロー大型冷風機 嵐
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。 付属品給水用ニップル、専用リモコン 適合風量調節:10段階 トラスコ品番360-3095 幅(mm)1276 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)単相100 タンク容量(L)215 コード長さ(m)電源:4 風速(m/s)7.9 水タンク容量(L)215 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770 空気流量(m3/min)16900 冷却能力165 径(mm)ファン:860 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75 標準消費電力料金(50Hz)23円/h 標準消費電力料金(60Hz)23円/h
1台
649,800 税込714,780
10日以内出荷

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速) 消費電力(W)900 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】30 羽根枚数7 モーター1.0HP F6P 騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】15 風量(m3/h)20000 貯水容量(L)170 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,120,000 税込1,232,000
10日以内出荷

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速) 消費電力(W)1600 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】42 羽根枚数6 モーター2HP F10P 騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】20 風量(m3/h)30000 貯水容量(L)180 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,379,000 税込1,516,900
10日以内出荷

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 フィルター冷却:特殊バージンパルプ 水タンク容量(L)20 外装PE
1台
1,190,000 税込1,309,000
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番235-8964 材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1120 質量(kg)86 高さ(mm)1330 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
1台
809,800 税込890,780
7日以内出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)51.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1390×525×1320 羽根枚数4枚(アルミ製) モーター全閉式 風量(m3/min)1158/1224 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1250
1台
102,298 税込112,528
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります