冷房用品 :「扇風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード
質量(kg)0.5
色シルバー
消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz)
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143
機能消音設計、コイルコード
羽根寸法(cm)9
上下角度調整○
1台
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間
仕様羽枚数5枚10000mAh(連続稼働時間:約5.5~16時間)、本体回転:左右60°(合計120°)
付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.2
色ホワイト
消費電力(W)2.1~6.5
風量調整上下角度調整
直径×高さ(cm)20.5×11.5~88
1個
¥9,900
税込¥10,890
8日以内出荷
羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間お買い上げ日より1年
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー入・切:1・2・4・6時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30
色ホワイト
切タイマー○
羽根枚数16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915
質量(kg)4.4
最大電力(W)13
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
超コンパクト収納!
羽根が外せてお手入れラクラク!
無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍!
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能
手動上下角度調節
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節+リズム運転
便利なオフタイマー付き(最大1.5時間)
充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20
色ホワイト
羽根枚数5枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935
質量(kg)1.6
最大電力(W)12
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
本体質量(kg)0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30
色ピンク
切タイマー○
羽根枚数16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915
質量(kg)4.4
最大電力(W)13
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C
付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)
材質ABS/PP/電子部品
寸法(mm)約180×182×90
質量(g)約450
電源充電式リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します
風量調整弱・中・強
充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります
バッテリー容量(mAh)4000
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力5V/2A
上下角度調整○
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。
エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。
モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。
また、第三世代メインボードスマートICを搭載。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。
充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。
グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル
質量(g)約460
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131
バッテリーLi-ion3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1.2(Max)
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
切タイマー○
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4
材質(羽根)ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
ハネ径(cm)45
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430
電源コード(m)約1.8
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階
アズワン品番64-8929-20
1台
¥12,900
税込¥14,190
取扱い終了
クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)
材質ABS樹脂
質量(g)440
電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可
ハネ径(cm)17
羽根枚数3
電源自動OFF10時間
風量微弱・弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
風量調整4段階
取付可能幅(mm)クリップ:40まで
上下角度調整360度
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥3,690
税込¥4,059
欠品中
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン
質量(g)4600
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510
消費電力(W)(50/60Hz)34/38
首振角度(°)下40、左右80
色ホワイト
質量(g)2600
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
アズワン品番64-8929-17
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
乾電池で動く。家でも外でも自由に使える小型扇風機。3段階風量調節、90度角度調節、長持ち運転、タイマー機能。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。持ち運びラクラク、掴みやすい大きなハンドル付き。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、乾電池、オフィス、机、キッチン、トイレ、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.3m)、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)400
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(別売)(単1形×4本使用)
ハネ径(cm)12
羽根枚数4
連続使用時間(時間)約50(乾電池使用/中風モード時)
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7.5×25
上下角度調整90度
切タイマー1/3/5時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
仕様最大送風距離:約7m
色ブラック
質量(g)340
消費電力(W)6
電源USB
ハネ径(cm)14
羽根枚数5
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3
風量調整3段階(弱・中・強)
上下角度調整上下90度(手動)
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色ホワイト
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)34/48
首振角度(°)上下40、左右90
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整3段階
タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,590
税込¥8,349
6日以内出荷
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。
固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9
色ブラック
仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)
電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)
羽根枚数4枚
連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4
風量調整3段階
アズワン品番64-3287-78
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード
質量(g)2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560
消費電力(W)(50/60Hz)36/37
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
音量(dB)35以下
上下角度調整○
ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
質量(kg)1.3
電源USB
ハネ径(cm)15
消費電力(W)(50/60Hz)12
首振角度(°)左右首振り角度:90
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3
電源(AC V)100(50/60Hz)
適合床面積~10畳
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26
風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/3/5時間
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45
質量(kg)11
タイプスタンド
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)120/160
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)5
最大風速(m/min)345/390
最大風量(m3/min)165/186
電動機全閉型
風量調整3段速調式
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
スタンドとクリップから選べる2WAYファン。コンパクトでも羽根は小さすぎず、ちょうどいい大きさ。子供部屋で使用したり、自分専用の扇風機にしたり、さまざまなスポットで活躍します。上本体が360°回転するので、自由に首振り角度を調節できます。
質量(kg)約1.4
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)28/25
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210x260x335
電源コード(m)約1.4
風量調整上下角度調整、左右首振、風量調節
入数1台
羽根寸法(cm)約16
1個
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード
色ホワイト
質量(g)365(本体のみ)
消費電力(W)2.7
羽根枚数6枚
モーターDCブラシレスモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235
電源コード(m)1.1
風量調整3段階
羽根径(Φmm)155
上下角度調整(手動)0~15°
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
5日以内出荷
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。
セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブル
色ホワイト
直径(Φmm)400
高さ(mm)250
材質(本体)ABS+POM
消費電力(W)10
電源5V/2A
風速(m/s)5.2
風量○
標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整○
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
1台
¥8,580
税込¥9,438
3日以内出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整3段階
LED明、暗、消灯
アズワン品番64-8929-14
タイマー切:1・2・4時間
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。
扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。
風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。
上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。
左右首振80°(自動)
上下角度調整90°(手動)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234
電源外部電源コンセント
定格電圧(V)100~110
定格周波数(Hz)50~60
定格消費電力(W)28
回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
1台
¥7,690
税込¥8,459
5日以内出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター全閉型
風量(m3/min)22~135
電源コード(m)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証PSE
本体寸法(cm)26×64×62
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環
電源コード(m)2
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87
電源(V)100~240対応
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122
ハネ径(cm)45
モーター全閉型
風量(m3/min)15~100
風量調整無段階
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060
材質(羽根)アルミ
各種認証PSE
本体寸法(cm)24×59×57
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番694-1894
幅(mm)960
色ブラック
高さ(mm)1240~1390
奥行(mm)830
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
風量調整風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態スタンド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1
2
次へ
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。