カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品
          • スポットエアコン (スポットクーラー)(6)

冷房用品 :「排風ダクト」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン MANSHINスポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコンMANSHIN
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。【家庭用コンセント使用可】100V電源で家庭用のコンセント使用が可能です。コンセントのとれる場所であればどこでも使用できます。50Hz、60Hzどちらにも対応しています。冷房能力は2.3kW(50Hz/ルームエアコン7畳用相当)/2.6kW(60Hz/ルームエアコン10畳用相当)の大容量。工事不要で簡単にどこでも涼しく。 部屋、整備工場、DIY、作業場、倉庫、工場、屋根裏部屋、屋外、アウトドア、外飼いのペットにもエアコンが設置できない場所でも大活躍です。【簡単移動】キャスター付きで移動が楽にできます。ロック機能付きですので、固定しても使用できます。【風向調整可能】冷風の向きを変えて調整ください。排熱ダクトからは温風が排出されますので、屋内でご利用の際は外に排出できるよう調整していただくことでより涼しくご利用いただけます。
質量(kg)21ホワイト電源(V)単相交流100消費電力(W)720/860電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×698(ダクト含まず)風量調整強/弱送風モード冷媒R410A冷房能力(kW)2.3/2.6
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPANスポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73設定可能温度(℃)16~30冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要YAMAZEN(山善)
45,800税込50,380
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5821電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラーYAMAZEN(山善)
39,990税込43,989
1台
5日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー質量(kg)5.3電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付きナカトミ
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します【送風モード】風量3段階調整可能【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト排熱ダクト有無付属

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら