冷房用品 :「気化式 冷風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
欠品中

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
欠品中

熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気 仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付 質量(kg)183 電源(V)単相100 消費電力(W)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952 安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護 連続使用時間(時間)3.6 最大風量(m3/min)400 ファン外径(Φmm)700 使用周囲温度(℃)5~45 有効貯水量(L)80 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向左右・上下各オートスイング、風量可変 運転音(dB)(A)最大:73 アズワン品番64-9333-09 水蒸発量(L/h)22.4 冷房能力(kW)15 切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
180,000 税込198,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。 小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。 冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。 UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。 浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h)) 付属品デジタルパネルリモコン トラスコ品番246-0187 材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1276 質量(kg)120 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)三相200 タンク容量(L)189 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
959,000 税込1,054,900
7日以内出荷

夏は冷風、冬は加湿で送風循環。従来の気化式冷風機にプラス機能。オゾン(O3)で消臭・除菌。吹出口で周囲より-4℃の冷却効果。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。背面の自動給水ジョイントで連続運転可能。ON/OFFタイマー付(24時間)。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的。紫外線(UV-C)ライト(5W)によりタンク内の水も除菌。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 仕様●冷却範囲(m2):50~60●紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm●風力:三段階切替式(強・中・弱) 付属品自動給水ジョイント、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2 質量(kg)35.3 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 タンク容量(L)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×545×1380 風量(m3/min)強:109/118、中:101/102、弱:95/91 電源コード(m)5 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 羽根径(Φmm)520 水蒸発量(L/h)10~15 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
98,000 税込107,800
当日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱) 付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個 材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂 質量(kg)12 タイプ屋内型 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868 風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45 電線長さ(m)4.5 ピーク波長(nm)253.7(UV-C) 温度センサー温度サーモ付モーター 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C 連続運転時間(h)7~9 運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64 使用環境温度(℃)10~50 スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度) 有効貯水量(L)20 給水方式タンク貯水式 タイマー1~24時間OFF 羽根径(Φmm)360 水蒸発量(L/h)1.5~2.5 冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5 オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) 付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ) トラスコ品番699-3719 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)495 高さ(mm)1042 奥行(mm)350 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)41 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)75/80 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)4 連続使用時間(時間)16.4/15.7 機能UV殺菌ランプ搭載 運転音(dB)57/58 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW)4 羽根径(Φmm)346 消費電力(kW)(50/60Hz)0.16 水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
99,800 税込109,780
当日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策、換気対策に。ホテルやオフィス等のロビーに トラスコ品番573-4204 幅(mm)550 高さ(mm)1367 奥行(mm)563 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4 連続使用時間(時間)(目安)10/8.9(50/60Hz) 風量3段切替(強・中・弱) ファン径(cm)40 有効貯水量(L)50 風向上下・左右各40°オートスイング 騒音値(dB)(50/60Hz)58/63 消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245 標準消費電力料金(50Hz)5.5円/h 標準消費電力料金(60Hz)7.6円/h
1台
199,800 税込219,780
欠品中

気化式冷風機 MEIHO(ワキタ) 動画あり
MEIHO(ワキタ)気化式冷風機
長時間使用しても体に優しい冷風でクリーン&エコな快適空間に。風量は12段階調節が可能です。エアコンと比較して消費電力が少なく電気代が大幅に節約できます。外気温よりー6℃の冷却効果があります。(温度30℃・湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。排水ドレン付きでスムーズに排水できます。給水口から水を注ぐだけの簡単給水です。
仕様リモコン付 質量(kg)86 電源(V)100 タンク容量(L)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1940 安全装置水切れ探知・モーター加熱保護 連続使用時間(時間)9.2 ファン径(cm)60.2 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向上下手動・左右自動スイング、風量可変 運転音(dB)(A)81 水蒸発量(L/h)26
1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 フィルター冷却:特殊バージンパルプ 水タンク容量(L)20 外装PE
1台
1,190,000 税込1,309,000
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番235-8964 材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1120 質量(kg)86 高さ(mm)1330 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
1台
809,800 税込890,780
7日以内出荷

水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
用途熱中症対策、換気対策 トラスコ品番249-7334 質量(kg)184 電源(V)三相200 消費電力(kW)1.2 風量調整無断切替 冷房能力(kW)15 標準消費電力料金(円/h)18
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷

用途製品保管時の防塵用に。 トラスコ品番251-1407 適合機種RKF702、RKF711 品名収納カバー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
20,900 税込22,990
当日出荷

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番246-0191 材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1120 質量(kg)50 高さ(mm)911 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) 付属品排気口ダクト、キャスター付架台 トラスコ品番246-0189 材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック 幅(mm)1120 質量(kg)90 高さ(mm)1845 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
899,000 税込988,900
7日以内出荷

1本ほか
61 税込67
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 消費電力(kW)0.9/1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120 使用環境温度(℃)25~40 設定可能温度(℃)16 ~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)330 冷房能力(kW)1.9/2.2
1台
229,980 税込252,978
4日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
タンク容量(L)7 種別省電力タイプ 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10 運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45 首振なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862 使用冷媒R407C 電動機出力(kW)0.15(送風機) 圧縮機ロータリー出力0.5kw 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
1台
139,800 税込153,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速) 消費電力(W)450 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】18 羽根枚数3 モーター1/3HP F4P 騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】8 風量(m3/h)14000 貯水容量(L)60 標準使用水量(L)室内:15/室外:20
1台
429,000 税込471,900
10日以内出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-290Nの冷却エレメント交換に 適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz 交換目安約3年 仕様本体使用数:1個
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

保管時に便利なカバー!
用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー 適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

日動工業UVランプ
気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品 適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ 交換目安約1年
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品 適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ 交換目安約1年
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

アメフレックHP24BXR用冷却パッド
気化式冷風機ハイラン「HP24BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド中(1090×300×150t)4枚です。
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

アメフレックHP36BXR用冷却パッド
気化式冷風機ハイラン「HP36BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド小(1190×300×150t)1枚、冷却パッド大(1190×590×150t)2枚のセットです。
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

アメフレックHP24BX用冷却パッド
気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
素材セルロース
1セット
22,900 税込25,190
翌々日出荷

アメフレックHP36BX用冷却パッド
気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
素材セルロース
1セット
45,900 税込50,490
翌々日出荷

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速) 消費電力(W)1600 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】42 羽根枚数6 モーター2HP F10P 騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】20 風量(m3/h)30000 貯水容量(L)180 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,379,000 税込1,516,900
10日以内出荷

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速) 消費電力(W)900 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】30 羽根枚数7 モーター1.0HP F6P 騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】15 風量(m3/h)20000 貯水容量(L)170 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,120,000 税込1,232,000
10日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります