冷房用品 :「気化式 冷風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
気化熱を利用した冷風機です。
風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。
場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
付属品排気口ダクト、キャスター付架台
トラスコ品番246-0189
材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック
幅(mm)1120
質量(kg)90
高さ(mm)1845
奥行(mm)1120
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
¥899,000
税込¥988,900
7日以内出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
トラスコ品番246-0191
材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1120
質量(kg)50
高さ(mm)911
奥行(mm)1120
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。