冷房用品 :「熱中症対策」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗い可能!お掃除分解設計モデル 温度センサー内蔵!自動運転機能で 熱中症対策に最適 上下左右の自動3D首振りで効率よく 空気を循環できる コンパクトで使いやすいサイズ感 オフタイマー機能(1/2/4時間) 便利なリモコン付き(本体収納可能)
クリーングレー リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 切タイマー1/2/4時間
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

全閉式モーターと帯電防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター。工具不要でガード全て取り外し可能。ほこりが入りにくい全閉式モーター採用。搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード
用途dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 熱中症対策 シンプル 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)28 コード長さ(m)電源:約2.4 羽根枚数3 風量7段階 保証期間メーカー:1年間 電気代の目安約0.9円(50/60Hz)(1時間あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.4×32.8 リモコンあり 羽根寸法(cm)20
1台
12,680 税込13,948
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります