冷房用品 :「衣類乾燥」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります