冷房用品 :「衣類乾燥」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 取扱説明書(2.37MB) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

YAR-PDW182(W) サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善) 動画あり
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。 質量(kg)2 ホワイト コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)18 消費電力(W)(50/60Hz)30 首振角度(°)左右首振り角度:75 機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積~28畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38 風量調整10段階 取扱説明書取扱説明書(0.68MB) 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間 リズム風
1台
10,980 税込12,078
欠品中

ZSL-D3KA(W) ブンブンサーキュレーター ゼピール 動画あり
【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
ホワイト 消費電力(W)25 定格電圧(V)DC24 本体質量(kg)4.2(付属品を除く) 電源コード(m)約1.5 首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120 風量切替:10段階 最大風速(m/min)300/分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900 羽根寸法(cm)18 切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)16 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28 風量調整10段階(衣類乾燥含む) 首振り左右60°(自動)3Dスイング360° 適用畳数(目安)18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)32 電源(AC V)100 適合床面積30畳 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120° 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
19,090 税込20,999
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後に2枚の羽根を搭載することで、風量を大幅にアップ。2枚の羽根が同時に回転し、より遠くまでパワフルな風を届けることが出来ます。前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。上下90°、左右60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。 お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。衣類乾燥に適した風量や角度が設定されており、自動で運転を行います。上下左右の『3D自動首振り』機能で様々な角度から風を送り、部屋干しでも衣類をムラなく、早く乾燥させることができます。風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。
材質ABS 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)32 首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×24×32 風量調整12段階切替 モード衣類乾燥モード(上下左右首振り+風量12で2時間、風量9で2時間、風量3で4時間、計8時間後に停止) 適用畳数約38畳 入タイマー1~8時間(1時間単位) 切タイマー1~8時間(1時間単位)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマ 動画あり
人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです 人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場! お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 質量(g)1300 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)25 首振(上下/左右)自動0~65°/自動3段階 60/90/120° 風量調整10段階 モード連続/リズム風/衣類乾燥 切タイマー2・4・8時間 電源コード(m)1.8
1台
16,900 税込18,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)1.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)20 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31 風量調整11段階 首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動) 適用畳数22畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.62 入タイマー1~9時間(1時間単位) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります