冷房用品 :「vctf 1.25 3芯」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。左右自動首振り約90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)35
電流(A)4.9/7.0
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)450/700
ハネ径(cm)56
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)140℃
風量(m3/min)235/250
対応PL保険:加入
騒音値(dB)74/78
首振角度(°)約90
風速(m/min)410/450
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×53×107
電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約5m
風量調整自動首振り(水平方向)、上下角度調整約60°(上向き約30°・下向き約30°)、サーマルプロテクタ―付
材質(羽根)アルミ
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。