暖房用品 :「加湿器大型」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
水イオン「nanoe」搭載
フュージョン加湿フィルター10年交換不要
DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個
仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌
色ホワイト
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12
イオンナノイーイオン
機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)
質量(空タンク時)(kg)約9.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410
フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385
適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)
電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円
連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)
運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)
タイマー2・4時間(切タイマー)
騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29
フィルター交換目安約10年(120ヵ月)
待機電力(W)約0.3
加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
【大容量でたっぷり加湿】2.0L/hの加湿量だから、広いオフィスも素早く適湿へ。
【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。
【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)約12(6×2個)
色ホワイト
タイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型
消費電力(W)強:32、中:18、弱:8
機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ
質量(空タンク時)(kg)約16.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25)
運転音(dB)強:40、中:34、弱:25
適合床面積プレハブ洋室:92m2(56畳)、木造和室:56m2(34畳)
電気代の目安(1時間当り)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)強:約207円、中:約117円、弱:約52円
定格加湿能力(mL/H)強:2000、中:1500、弱:1000
連続加湿時間(時間)約6.0
キャブタイヤコード(m)1.8
運転モード連続運転(弱/中/強)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か)
アズワン品番65-0410-54
タイマー切4h・6h・8h
待機電力(W)約0.4
1台
¥69,900
税込¥76,890
欠品中
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。