暖房用品 :「蓄電池」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます。※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください。※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください
仕様●サイズ:フリー●全長:1200mm●幅:115mm●材質:本体/ナイロン・ポリエステル●電源:充電式リチウムイオン電池(別売)●重量:185g●連続使用時間:強/7.5時間、中/10時間、弱/14時間●身体用温着ヒーターベルト●動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ●充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付(50cm)●洗濯可能(手洗いのみ)
アズワン品番65-9309-97
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。