暖房用品 :「小型暖房機」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
商品豆知識
【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】
電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)2.5
色濃木目
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置
暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで
暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで
運転モード3段階(ターボ/標準/静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
人感センサ検出距離(m)約2
人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800
寸法(mm)300××380×140
質量(g)1700
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。