暖房用品 :「LED 5V」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色グレー
質量(g)ケーブル 約12
出力DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)約140
入力DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間)
USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。