暖房用品 :「給水器」の検索結果

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶パネル 6L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質ABS 質量(kg)約1.7 ホワイト 消費電力(W)約25(最大) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約6 コード長さ(m)約1.6 適合床面積~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約60×21.5×21.5 連続加湿時間(時間)約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h)約315
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用 セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1 材質ABS/PP 質量(g)約565 消費電力(W)約6.5 方式噴霧:超音波振動式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174 連続使用時間(時間)約8 タンク容量(mL)約680 保証期間1年 使用環境温度(℃)15~35 電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C) 加湿量(mL/h)最大約50
1個
8,190 税込9,009
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります