暖房用品 :「加湿器 大容量」の検索結果

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加湿器
用途超音波式 材質ABS樹脂 質量(kg)2.22 高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000 タンク容量(L)5.2 幅(cm)20.85 定格出力(W)35(MAX) フィルター交換不要 高さ(cm)48.5 操作方法タッチパネル式 加湿方式超音波式 使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15 定格入力DC24V-2.0A(MAX) 奥行き(cm)20.85
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

加湿器
用途超音波式 材質ABS樹脂 質量(kg)2.22 高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000 タンク容量(L)5.2 幅(cm)20.85 定格出力(W)35(MAX) フィルター交換不要 高さ(cm)48.5 操作方法タッチパネル式 加湿方式超音波式 使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15 定格入力DC24V-2.0A(MAX) 奥行き(cm)20.85
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります