暖房用品 :「風量調整器」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
加湿器内蔵5.5リットルのタンクは、広い範囲での効果的な加湿を可能にします。高い加湿能力で、お部屋の湿度を理想的なレベルに維持します。乾燥からくる不快感を軽減します。約55時間にわたり、連続的に加湿が行えます。長時間の使用でも安心してお使いいただけます。アロマオイルを使用して、お部屋に心地よい香りを広げることができます。リラックス効果や癒しのひとときを提供します。付属のリモコンを使用すれば、手軽に加湿器の操作が可能。遠くからでも加湿モードや風量を調整できます。
用途室内環境の維持、静電気の軽減、植物の健康促進に。
付属品リモコン、アロマボックス、ACアダプタ
色ホワイト
タンク容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×175×235
連続加湿時間(時間)【弱】55/【強】22
安全機能水不足、空焚き保護
作動音(dB)32以下
加湿機能250mL(±50)
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。