暖房用品 :「洗える電気毛布」の検索結果

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!。起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。
用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。 質量(g)800 定格電力(W)10 定格電圧(V)5(USB) 縦(cm)75 横(cm)170
1枚
7,690 税込8,459
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります