暖房用品 :「こたつ」の検索結果

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード 質量(kg)約2 消費電力(W)600 電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き) 寸法(cm)27×24×17.5 発熱体石英管 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

100Wの天板付き終身用コタツ
用途一人用コタツに。 木目ダークブラウン 消費電力(W)100 本体質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×22(天板除く) 取扱説明書(1.83MB)
1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷

シンプルで飽きのこないデザインのこたつ(長方形:60×80cm)
ホワイト 本体質量(kg)7.8 ヒーター400W 石英管ヒーター 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)ホワイト×木目ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 1時間あたりの電気代目安(円)2.51(強運転)
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

汎用型 コタツコード
用途交換用。 定格電圧AC125V 7A 電源コード(m)丸打ちコードタイプ 約 2.8(中間スイッチ付 2PIN) 取扱説明書(0.96MB)
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷

用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ 仕様ファン付き薄型/汎用品 質量(kg)1.7 消費電力(W)500 安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式) 電源コード(m)(丸打ちコード)2.8 寸法(cm)29×29×4.1 発熱体石英管 温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ 関連資料(5.13MB)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります