暖房用品 :「オイルヒーター 暖房器具」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
色ピュアホワイト+ブラック
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×260×650
コード長さ(m)2.3
本体質量(kg)14.5
適合床面積10~13畳
待機電力(W)0.5
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌々日出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。