暖房用品 :「コアヒート」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
商品豆知識
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置
質量(kg)5.6
色ホワイト
出力(W)暖房:1150
電源100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:2
外形寸法高さ717×幅340×奥行300mm
消費電力【通常モード】1,150W~330W【ゆらぎモード】820W~200W
センサー省エネ:〇
ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター
機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階)
温度調節11段階(H+10段階)
首振り自動:首振り角度固定(70°)
運転電流(A)11.5
待機時消費電力(W)0.6
向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置
質量(kg)3.7
色シルバー
出力(W)暖房:900
電源100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.9
外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm
消費電力【通常モード】900W~340W【ecoモード運転】690W~115W
ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター
機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階)
温度調節10段階
首振り自動:首振り角度固定(70°)
運転電流(A)9
待機時消費電力(W)0.7
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。
仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー
質量(kg)3.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897
運転電流(A)9
切タイマー1・2・3時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。