暖房用品 :「制御盤用タイマー」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AH-12RA(SS) コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター コロナ 動画あり
シーンに合わせて輻射部をタテ・ヨコに変えられる。遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房「コアヒート」。パワフルモード(1,150W)搭載で温かさがパワーアップ省エネセンサー搭載で、自動でムダな電気代を節約(パワーモニターの右にある青いランプが点灯し、運転状態をお知らせ)。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。体感温度を考えながら定期的にパワーをセーブし、約29-39%電気代を抑える「ゆらぎ運転」モード付き。マイコン制御ですばやくあったか。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心して使える。
用途台所、洗面台、脱衣所、子供部屋などに。省エネ。縦にも横にも角度変更可能。マイコン カーボンヒーター コアヒート スリム 省スペース。首振り 角度調節 火力調整、タイマー付。 仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/停電時安全装置/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル11段階/消し忘れ防止6時間タイマー/チャイルドロック 質量(kg)5.6 シャンパンシルバー 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 ヒーター遠赤塗装(ブラックセラミック)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)(通常)1150-330、(ゆらぎモード)820-200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×717 運転電流(A)11.5 切タイマー0.5・1・2・3時間
1台
34,900 税込38,390
5日以内出荷

遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg)3.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897 運転電流(A)9 切タイマー1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
5日以内出荷

CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0 パールホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時27)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334 運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40 暖房出力(kW)5.65~0.80 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)11.2 パールホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時11(強燃焼時22)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2) 暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×442×334 運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36 暖房出力(kW)3.60~0.59 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
30,900 税込33,990
翌々日出荷

CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0 パールホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時24)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334 運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38 暖房出力(kW)4.62~0.72 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります