絞り込み
ブランド
  • エスケイジャパン
  • YAMAZEN(山善)(207)
  • コロナ(140)
  • ダイニチ工業(137)
  • サンポット(120)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • 静岡製機(79)
  • オーティ・マットー(73)
  • TEKNOS(72)
  • コイズミ(小泉成器)(57)
  • ダイケン(50)
  • アール(49)
  • スイデン(43)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • ファミリー・ライフ(35)
  • トヨトミ(31)
  • 萩原(31)
  • オンダ製作所(30)
  • ライフオンプロダクツ(30)
  • オリオン機械(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラボラカーボンヒーター エスケイジャパンパラボラカーボンヒーターエスケイジャパン
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス寸法(mm)約366×385×637質量(kg)約2.4安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット電源コード(m)約1.8ヒーターカーボンヒーターオートパワーオフ3時間色(本体)ホワイト出力切替400/800W首振り○、二重首振り:○1時間あたりの電気代目安(円)24.8
ガラスポットスチーム加湿器 エスケイジャパンガラスポットスチーム加湿器エスケイジャパン
12,800税込14,080
1台
3日以内出荷
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません) 3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H) お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に質量(kg)3.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)3コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳最大加湿量(mL/h)640
ミニパラボラカーボン エスケイジャパンミニパラボラカーボンエスケイジャパン
7,490税込8,239
1台
3日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ
質量(kg)1.7消費電力(W)500(強)/250(弱)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
ミニパネルヒーター エスケイジャパンミニパネルヒーターエスケイジャパン
8,980税込9,878
1台
3日以内出荷
室温に応じてON/OFF ルームサーモ 省スペース設計 壁掛け可能 温度ヒューズ 操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg)2.4ホワイト消費電力(W)320定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×120×325
次亜塩素酸水対応超音波加湿器 エスケイジャパン次亜塩素酸水対応超音波加湿器エスケイジャパン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1材質ABS質量(kg)約1.8ホワイト定格電圧(V)AC100タンク容量(L)5コード長さ(m)約1.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)安全装置渇水時自動停止装置適合床面積加湿最大約27.9m2連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)アズワン品番65-1211-09噴霧量(mL/h)最大600
縦1灯シーズヒーター エスケイジャパン縦1灯シーズヒーターエスケイジャパン
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書質量(kg)約3.1ホワイト消費電力(W)900コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)首振左右首振りタイプヒータータイプシーズヒーター(1灯)1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
ストーブファン エスケイジャパンストーブファンエスケイジャパン
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど付属品取扱説明書質量(kg)約1.0ブラック(BK)消費電力(W)0(電源不要)作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210安全装置本体ガード付き機能電源不要型ファン電気代の目安約0円/h
カーボンヒーター エスケイジャパンカーボンヒーターエスケイジャパン
4,990税込5,489
1台
3日以内出荷
軽量・コンパクトなカーボンヒーター 300/600Wの出力切り替え 転倒OFFスイッチ付き カーボンヒーター
質量(kg)約1.25ホワイト消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ発熱体カーボンヒーター
人感センサーセラミックファンヒーター エスケイジャパン人感センサーセラミックファンヒーターエスケイジャパン
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます 2モード500W/900W 出力選択可能 パワフルモードで風量アップ(約1000W) OFFタイマー1、2、4時間 リモコン付 チャイルドロック付 人感センサー付きで省エネ運転 8時間自動OFF機能 温度モード機能で快適温度に 人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球材質本体:PP寸法(mm)約480×182×424質量(kg)約3.8安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)約1.6ヒーターセラミックヒーターオートパワーオフ8時間色(本体)ホワイト出力切替500/900/1000Wリモコン1時間あたりの電気代目安(円)31切タイマー1、2、4時間
ハイブリッド加湿器 エスケイジャパンハイブリッド加湿器エスケイジャパン
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
超音波と加熱式のハイブリッドタイプ。連続加湿時間約16時間(最大運転時)。OFFタイマー付き(最大12時間)。湿度設定運転機能付き。最大加湿量280ml/h。タンク容量約4.5L(抗菌カートリッジ装着時4.2L)
質量(kg)2消費電力(W)40タンク容量(L)4.5(カートリッジ装着時4.2)コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×320加湿方式PTC+超音波加湿量(mL/h)280切タイマー最大12h
暖炉型ヒーター エスケイジャパン暖炉型ヒーターエスケイジャパン
11,800税込12,980
1台
3日以内出荷
※リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい、レトロでアンティークな温風ヒーター※擬似炎のみ動作可能
用途※電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。質量(kg)5.4ブラックコード長さ(m)1.7定格消費電力(W)弱500/強1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×425安全装置温度ヒューズ、サーモスタット電源(AC100V)50/60Hz
ヒートフォーム(分離型PTCヒーター) エスケイジャパンヒートフォーム(分離型PTCヒーター)エスケイジャパン
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。Wヒーターでパワフル温風。スタイルに合わせたカタチに”フォーム”する(使い勝手の良い2方向温風)。分離してシンプルな卓上ヒーター(勉強中や作業中の手の冷え対策に) 、分離してパーソナルヒーターに(デスクワークの寒い足元に)。
用途電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。仕様熱源:セラミック質量(kg)3.1消費電力(W)450(ヒーターユニット1つの時)900(ヒーターユニット2つの時)コード長さ(m)1.5(電源ユニット)1.8(首振りユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270左右首振120°切タイマー1~9h
デュアルエアミニ(2in1ヒーター) エスケイジャパンデュアルエアミニ(2in1ヒーター)エスケイジャパン
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。1台2役の新発想。温風ヒーターと卓上ファンの使い分けが可能。強弱2段切り替え(温風、送風)
仕様熱源:セラミック質量(kg)0.9消費電力(W)500/600コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×161切タイマー1~7h
加湿セラミックファンヒーター エスケイジャパン加湿セラミックファンヒーターエスケイジャパン
5,090税込5,599
1台
3日以内出荷
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。 加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。 加湿をしながら幅広く温風を。 加湿機能付きセラミックヒーター。 選べる3色! 首振り機能付き800Wヒーター 加湿単独運転可能 左右自動首振り(左右55度) タッチスイッチ操作可能 自動停止機能搭載 転倒安全スイッチ 組み立て不要
付属品取扱説明書材質本体:ABS、給水タンク:PC寸法(mm)132×140×250質量(kg)約1.3消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60共有安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ発熱体セラミックヒーター
加湿PTCヒーター エスケイジャパン加湿PTCヒーターエスケイジャパン
5,990税込6,589
1台
3日以内出荷
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ質量(kg)約1.45消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ発熱体PTCヒーター
首振り石英管ヒーター エスケイジャパン首振り石英管ヒーターエスケイジャパン
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
ワイドな首振りで広がるぬくもり。 持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。 3管石英管ヒーター 3段切り替え可能 弱:300W 中:600W 強:900W 左右自動首振り機能付き 首振り約120° 転倒OFF機能付き
質量(kg)3.6ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら