絞り込み
ブランド
- エスケイジャパン
- YAMAZEN(山善)(143)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- サンポット(88)
- アイリスオーヤマ(82)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- 萩原(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ダイケン(31)
- トヨトミ(30)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る

縦1灯シーズヒーター
エスケイジャパン¥11,900税込¥13,0901台翌日出荷置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。付属品取扱説明書質量(kg)約3.1色ホワイト消費電力(W)900コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)首振左右首振りタイプヒータータイプシーズヒーター(1灯)1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
首振り石英管ヒーター
エスケイジャパン¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷ワイドな首振りで広がるぬくもり。 持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。 3管石英管ヒーター 3段切り替え可能 弱:300W 中:600W 強:900W 左右自動首振り機能付き 首振り約120° 転倒OFF機能付き質量(kg)3.6色ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット
ミニパラボラカーボン
エスケイジャパン¥7,490税込¥8,2391台3日以内出荷コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ質量(kg)1.7消費電力(W)500(強)/250(弱)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
ヒートフォーム(分離型PTCヒーター)
エスケイジャパン¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。Wヒーターでパワフル温風。スタイルに合わせたカタチに”フォーム”する(使い勝手の良い2方向温風)。分離してシンプルな卓上ヒーター(勉強中や作業中の手の冷え対策に) 、分離してパーソナルヒーターに(デスクワークの寒い足元に)。用途電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。仕様熱源:セラミック質量(kg)3.1消費電力(W)450(ヒーターユニット1つの時)900(ヒーターユニット2つの時)コード長さ(m)1.5(電源ユニット)1.8(首振りユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270左右首振120°切タイマー1~9h
デュアルエアミニ(2in1ヒーター)
エスケイジャパン¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。1台2役の新発想。温風ヒーターと卓上ファンの使い分けが可能。強弱2段切り替え(温風、送風)仕様熱源:セラミック質量(kg)0.9消費電力(W)500/600コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×161切タイマー1~7h
ハイブリッド加湿器
エスケイジャパン¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷超音波と加熱式のハイブリッドタイプ。連続加湿時間約16時間(最大運転時)。OFFタイマー付き(最大12時間)。湿度設定運転機能付き。最大加湿量280ml/h。タンク容量約4.5L(抗菌カートリッジ装着時4.2L)質量(kg)2消費電力(W)40タンク容量(L)4.5(カートリッジ装着時4.2)コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×320加湿方式PTC+超音波加湿量(mL/h)280切タイマー最大12h
加湿PTCヒーター
エスケイジャパン¥5,990税込¥6,5891台3日以内出荷上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ質量(kg)約1.45消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ発熱体PTCヒーター
カーボンヒーター
エスケイジャパン¥4,990税込¥5,4891台欠品中軽量・コンパクトなカーボンヒーター 300/600Wの出力切り替え 転倒OFFスイッチ付き カーボンヒーター質量(kg)約1.25色ホワイト消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ発熱体カーボンヒーター