コンパクトタイプで置き場所自由
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
ワイドな自動首振り機能搭載(約90度)
組み立て不要ですぐに使える
3時間自動OFF機能搭載
温度切替2段階
弱250W/強500W
転倒OFF安全スイッチ
温度フューズ
電流フューズ
質量(kg)1.7
消費電力(W)500(強)/250(弱)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480
安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。
加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。
加湿をしながら幅広く温風を。
加湿機能付きセラミックヒーター。
選べる3色!
首振り機能付き800Wヒーター
加湿単独運転可能
左右自動首振り(左右55度)
タッチスイッチ操作可能
自動停止機能搭載
転倒安全スイッチ
組み立て不要
付属品取扱説明書
材質本体:ABS、給水タンク:PC
寸法(mm)132×140×250
質量(kg)約1.3
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共有
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ
発熱体セラミックヒーター
縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。
・タテ/ヨコの切り替え可能
縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。
縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
・縦型シーズヒーター2灯搭載
シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。
・左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
・転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
・出力調節が可能
「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
付属品取扱説明書
質量(kg)約4.8
色ホワイト
消費電力(W)450/900(弱/強)
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×690
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(2灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ
タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適!
タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。
お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。
縦型シーズヒーター1灯搭載
シーズヒーター縦型1灯を採用。
遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
OFFタイマー機能付き
最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。
簡単な組み立て式
使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書
質量(kg)約3.1
色ホワイト
消費電力(W)900
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(1灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
軽量・コンパクトなカーボンヒーター
300/600Wの出力切り替え
転倒OFFスイッチ付き
カーボンヒーター
質量(kg)約1.25
色ホワイト
消費電力(W)600
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ
発熱体カーボンヒーター
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式
材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)約366×385×637
質量(kg)約2.4
安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)約1.8
ヒーターカーボンヒーター
オートパワーオフ3時間
色(本体)ホワイト
出力切替400/800W
首振り○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
スタイリッシュにお部屋を飾る、安全でクリーンな加湿温風ヒーター
1,2,3時間切タイマー
6,7,8時間入タイマー
加湿機能
温度切替 強/弱
送風加湿
マイナスイオン発生装置
除菌、消臭リキッド対応
転倒OFFスイッチ
質量(kg)5.5
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:1200(強)/600(弱)/40(送風)、60Hz:1100(強)/550(弱)/35(送風)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約3.95
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×430
安全装置転倒時安全スイッチ
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ
質量(kg)約1.45
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ
発熱体PTCヒーター
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。