暖房用品 :「冷暖房・換気・空調設備」の検索結果

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
249,000 税込273,900
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143 質量(kg)25 電源(V)3相200 消費電力(kW)1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります