暖房用品 :「足温器」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
足の冷え、ニオイが気になる方に瞬間消臭機能付!。カバー裏側すべり止め付。カバー丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能。やわらかフランネル生地。
質量(g)500
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D)(cm)44×44(カバー)/40×40(本体)
表面温度(℃)45
1個
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
USB端子でどこでも使える足温器&座面マットの2WAYタイプ かかと周辺の冷え対策に「かかとカバー」付き 足温器からヒーター部を取り出して「ホットマット」としても使える!
冷える足先をポカポカに
5V2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使えば屋外でも使える
温度調節機能(強・中・弱)
AC/モバイルバッテリー(別売) 両電源対応
切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)
カバーから本体を取り出してミニマットとしても使える2WAY仕様
自宅ではコンセント、屋外ではモバイルバッテリーで
様々な場所に使えます
本体、カバー丸洗い可能(手洗い)
カバー裏面滑り止め付
仕様切り忘れ防止機能:〇(3時間)
付属品電源アダプター・収納袋・電源コード(USB-A - Type-C)
質量(g)約350
消費電力(W)10
コード長さ(m)約1.5(コントローラー付)
定格入力DC5V 2A
寸法(幅W×奥行D)(cm)約36×36(本体)、約38×38(カバー)
表面温度(℃)約45(強)・約42(中)・約39(弱)
足首まで包みこむブーツ型の足温器。イヤなニオイをすばやく消臭する「デオテックス プレミア」採用。なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルをカバーに採用。足首まで入れられて足先まであたたかい、中わたたっぷりカバー付き。裏面にズレ防止の滑り止め付き。カバーのみ手洗いOK。
材質(本体)ポリエステル80%/レーヨン20%
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D)(mm)W400×D400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:420×420×200
電源コード(m)約1.4
材質(カバー)ポリエステル100%
表面温度(℃)約45
1個
¥7,980
税込¥8,778
5日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。