暖房用品 :「電池式 加湿器」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
商品豆知識
オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。
卓上はもちろん車内でも活躍。
水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。
ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。
自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。
ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に
タンク容量(mL)【加湿】150
連続加湿時間(時間)連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.2
質量(g)130
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン
加湿方式超音波加湿器
噴霧量(mL/h)30
給電方式MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B)
消費電力(W)2.5
付属品フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。