暖房用品 :「拡散ファン」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
商品豆知識
こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元
質量(kg)1
消費電力(W)6
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m)
風量調整無段階調節つまみ(弱-強)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6
取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
¥5,990
税込¥6,589
6日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。