暖房用品 :「コアヒート」の検索結果

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに暖めるカーボンヒーターと体を芯から暖めるシーズヒーターの2種類のヒーターで、速さと暖かさがアップしています。首振り機能付です。安心・安全の日本製です。
トラスコ品番554-9474 ホワイト 電源(V)単相100 タンク容量(L)1.8 電源コード(m)1.8 本体寸法(mm)奥行250 本体寸法(mm)高さ665 消費電力(kW)強1.0/弱0.5 本体寸法(mm)幅290 消費電力(kW)(50/60Hz)(強)1.0/(弱)0.5 発熱量(kW/h)1 標準消費電力料金(50Hz)強/弱(円/h)31/15.5 標準消費電力料金(円/h)15~3.1(50Hz)/15~3.1(60Hz)、27(強)/13.5(弱) 標準消費電力料金(60Hz)強/弱(円/h)31/15.5
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります