暖房用品 :「反射式ストーブ」の検索結果
商品豆知識
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg)10
色(B)ブラック
タンク容量(L)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)454.5×562×279
暖房の目安(コンクリート)13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)10畳まで(16.5m2)
機能電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火
暖房出力(kW)3.6
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓
トラスコ品番584-9442
質量(kg)6.6
タンク容量(L)3.6
燃料消費量(L/h)0.219~0.186
暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)
暖房の目安(木造)6畳(10m2)
機能電子点火
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446
暖房出力(kW)2.25~1.91
燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に
色ホワイト
電源(V)手回し着火
機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9484
質量(kg)23
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。