13ページ目: 暖房用品

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
2,245件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌フィルター ダイニチ工業除菌フィルターダイニチ工業
599税込659
1セット
6日以内出荷
適合機種EF-1200F, EF-1215D, EF-1216D, EF-1217D, EF-1218D, EF-1219D, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-11
保温剤 ほかほかパック 三重化学工業保温剤 ほかほかパック三重化学工業(3件のレビュー)
7,690税込8,459
1箱(30個)
当日出荷
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
消臭マット付き6面大型パネルヒーター サンコー消臭マット付き6面大型パネルヒーターサンコー
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
本格消臭マット付き、4面にヒーター内蔵で高さのある足元パネルヒーター
仕様放熱方式:乾式セット内容本体、消臭マット、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル、消臭マット:ポリエステル100%質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×600安全装置過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ表面温度(℃)強:約45 中:約39 弱:約33(※環境により異なる)切タイマー自動:4時間
充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカライフオンプロダクツ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)150質量(g)140消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)約2稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
Hot&Cool コイズミ(小泉成器)Hot&Coolコイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
スライドヒーター式HOT&COOL高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン使用モードがわかりやすいディスプレイ送風12段階、温風2段階調節可能
幅(mm)270質量(kg)4高さ(mm)750奥行(mm)260消費電力(W)温風時:1200 送風時:42スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W切換え 送風時12段階コード長さ(m)約1.8タイマー温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー首振り
人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター スリーアップ人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒータースリーアップ
5,580税込6,138
1個
4日以内出荷
一定温度を保てる温度調節モード搭載温度調節ダイヤル採用で好みの温度を細かく設定できるコンパクトセラミックヒーター。コンパクトサイズながらも800Wの強力ヒーター搭載で脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖めます。人感と室温のWセンサーを搭載しており、人感センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。お部屋のニオイ除去に効果的な活性炭カートリッジも搭載しています。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)1.5ホワイト電源AC100V 50/60Hz消費電力800W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12×24電源コード1.5mモード暖房、送風、温度設定、人感センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)24.8(暖房/800W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】2・4・12時間、【自動オフタイマー】12時間
siroca 5L加湿器 SD-C213(CH) sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(CH)siroca
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
循環不凍液コガブラインEG KYK循環不凍液コガブラインEGKYK
869税込956
1缶
当日出荷
エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%グリーン容量(kg)2
ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-RXC500C(W)/(T) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-RXC500C(W)/(T)ダイニチ工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)5コード長さ(m)電源:1.8消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1163/163、2161/161、312/12、4163/163、5170/170)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×175運転音(dB)最大-最小:(1最大/30、最小/13)2(最大/23、最小13)3(最大/30、最小/13)4(最大/30、最小/18)5(最大/35、最小/35)適合床面積木造和室8.5畳(14m2)まで/プレハブ洋室14畳(23m2)まで連続加湿時間(時間)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0、のど・肌加湿:0、ターボ: -主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン加湿量(mL/h)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:70、のど・肌加湿:0、ターボ:70
煙突掃除ブラシ アイネット煙突掃除ブラシアイネット
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途煙突の掃除用として掃除ブラシ用継柄に接続して使用。
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式YAMAZEN(山善)
4,690税込5,159
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。質量(kg)4.5ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5取扱説明書(0.97MB)寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
ホカロンくつ下に貼る 黒 ロッテホカロンくつ下に貼る 黒ロッテ
469税込516
1箱(5セット)ほか
当日出荷から8日以内出荷
くつ下のつま先部分に貼る黒色タイプのホカロンです。冷えを感じやすいつま先をピンポイントであたためるので、通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など外出が多い方にお勧めです。最高温度40℃、平均温度35℃。持続時間5時間。
温度持続時間5時間
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)ダイケン(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
水で貼る結露防止シート ユーザー水で貼る結露防止シートユーザー
1,249税込1,374
1セット(2枚)
当日出荷
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。材質ポリエチレン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)450×1800
ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善)ファンヒーター吹き出し口ガードYAMAZEN(山善)
4,699税込5,169
1台
4日以内出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ファンヒーターの吹き出し口に直接触れない様に対策。ノブの開閉で簡単に取り付け可能。幅伸縮可能であり、色んなヒーターに取り付けられる。前面植毛タイプで、熱くなりにくく安全。小さなお子様、赤ちゃんの安全を守る、吹き出し口ガード。
用途石油ファンヒーターガードとして安全対策に。材質スチール(植毛仕上げ)質量(kg)1.2ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420-545×175×190取扱説明書(0.83MB)
交換用加湿フィルター 三菱重工交換用加湿フィルター三菱重工
589税込648
1枚
当日出荷
空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。
適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
熱風スポットヒーター ジェットヒーター オリオン機械熱風スポットヒーター ジェットヒーターオリオン機械(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1台
7日以内出荷
トラスコ品番469-6581
どこでもモイスチャーミモザ ELEMENTSどこでもモイスチャーミモザELEMENTS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・自然気化式の加湿器で電気いらず。・どこでも置けてインテリアにも馴染む。
グラファイトヒーター 電気ストーブ 赤外線ヒーター タイマー機能/首振り機能 Aladdinグラファイトヒーター 電気ストーブ 赤外線ヒーター タイマー機能/首振り機能Aladdin
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
速暖!パワー切替ダイヤル式!250Wから700Wまでは50W刻みで切替可能!最大900W 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 首振り機能 タイマー設定機能(ダイヤルで表示)設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定) チャイルドロック機能
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ質量(kg)3.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4
電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布YAMAZEN(山善)
7,298税込8,028
1枚
5日以内出荷
イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
すきま風ストッパー 室内ドア用 ユーザーすきま風ストッパー 室内ドア用ユーザー
589税込648
1個
4日以内出荷
ドア下に差し込んで冷暖房効率アップ!すきま風ストッパー。部屋へのすきま風防止・ほこりの侵入防止に。
材質発泡ポリエチレン長さ(cm)85(ドア幅84まで対応可能)
節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイストスリーアップ
14,680税込16,148
1個
4日以内出荷
暖かさと潤いで空間を満たすハイブリッド加湿暖房セラミックヒーターの暖かさと、超音波+ヒーターによるハイブリッド加湿の潤いを同時に届ける、加湿機能付きのセラミックヒーター「ヒートワイドモイスト」。加湿は単独運転も可能で、季節やシーンに応じて使い分けられます。人の動きを検知して自動で運転を切り替える節電センサーと、設定温度をキープする室温センサーを搭載し、省エネ運転をサポート。温度設定やタイマーはタッチ操作で直感的に行えます。スリムなマット調ボディは空間にすっきりとなじみ、大きなフタ付きのタンクは手を入れてしっかり洗える仕様で、お手入れも簡単。乾燥と冷えの両方をやさしくケアし、快適な冬のひとときを演出します。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)4.1グレー消費電力(W)暖房(強/1110、弱/550)、加湿(強/90、弱/15)電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能最大加湿量:350、水タンク容量:3.0L、連続使用時間(加湿):7時間(ミスト最大時)、加湿適用床面積(目安):10畳(洋室/プレハブ)、6畳(和室/木造)、加湿器独立運転、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×16.5×42電源コード1.5mモードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)、加湿2段階切替(強/弱)、速暖モード温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(暖房強/1110W連続運転+加湿強/90W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1~8時間(1時間単位)、【自動オフタイマー】10時間(暖房運転時のみ)
電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800WYUASA(ユアサ)
3,980税込4,378
1台
7日以内出荷
強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
防寒シート 120x180cm アストロ防寒シート 120x180cmアストロ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
【ぽかぽか保温アルミシート】保温効果のあるアルミで冷えるのを防ぐソフトな感触の防寒シート。
用途【アルミ×発泡ポリエチレン】アルミ蒸着シート×発泡ポリエチレンで保温効果を発揮しぽかぽか。【輻射熱を反射し蓄熱・保温】布団の下に敷けばアルミが身体から放出された熱を反射し蓄熱・保温。【サバイバルシートとしても】アウトドア、災害時、遭難時などのサバイバルシートとしても使える。材質アルミ蒸着シート・発泡ポリエチレンシルバー質量(g)300寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)1200×1800
加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット) UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット)UYEKI
6,998税込7,698
1セット(300mL×6本)
8日以内出荷
全6種類の香りのセット販売加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止アロマの香り付き赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用可能使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ ヌメリ防止 掃除 香り 香料 雑菌セット内容ラベンダー×1、ムスク×1、マリン×1、グリーンティー×1、金木犀×1、白檀×1容量(mL)1本あたり300香りラベンダー/ムスク/マリン/グリーンティー/金木犀/白檀原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
雪かきワイパー 八ツ矢工業雪かきワイパー八ツ矢工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利
用途除雪トラスコ品番520-9416材質ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ幅(mm)240全長(mm)1400
反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ トヨトミ反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプトヨトミ
29,680税込32,648
1台
当日出荷から翌日出荷
遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
ステンレス煙突 曲管45° HOJOステンレス煙突 曲管45°HOJO(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク静岡製機
5,900税込6,490特価
1個
当日出荷
材質SUS302B、ステンレス
こたつコード3m STAR☆LIGHTこたつコード3mSTAR☆LIGHT
989税込1,088
1個
予約販売
こたつヒーターユニット2極専用品AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 サンコー(電子機器)熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」サンコー(電子機器)(1件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽTAIGASHOJI(大河商事)
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」約15~20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ~小動物を抱えている心地よさ。ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!
仕様内容液:水セット内容本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1材質本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル質量(g)約1150電源(V)AC100 50/60HZ消費電力(W)約300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×250×50連続使用時間(時間)あんか目的/約6~8、カイロ目的/約3~5保証期間1年表面温度(℃)蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)
フットウォーマー 東洋ケースフットウォーマー東洋ケース
3,690税込4,059
1個
4日以内出荷
肌触りの良いフランネル生地。モバイルバッテリー又はUSB電源に接続するだけで使用できます。温度調整は低/中/高の3段階。
用途フットウォーマー、足温器、クッションとして。テレワーク、勉強のおともに。USB対応。冷え対策。材質クッション:ポリエステル/ポロプロピレン綿、USB発熱シート:ポリエステル質量(g)430電源USB接続(5V)温度(℃)高:約45、中:約40、低:約35定格消費電力(W)4.5USBケーブル(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×15
スチーム式パーソナル加湿器 ツインバードスチーム式パーソナル加湿器ツインバード
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)約1.2ホワイト連続加湿時間(時間)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230質量(kg)約1.1電源(V)AC100消費電力(W)130加湿量(mL/h)約150電源コード(m)約1.8付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
3連結融雪マット ディーアンドディーカンパニー3連結融雪マットディーアンドディーカンパニー(3件のレビュー)
43,900税込48,290
1セット
予約販売
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結寸法(mm)250×600×22質量(kg)18緑黒消費電力(W)122コード長さ(m)3ケーブル長(cm)40(マット間)
ミラーシート 静岡製機ミラーシート静岡製機(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1枚
翌々日出荷
すきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GR アールすきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GRアール
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
自在に変形する極薄チューブだから、すき間をピッタリガードして窓の開閉も今まで通り。丈夫で柔らかい素材なのでサッシやドアを傷つけません。すきま風を防いで冷暖房効果アップ。すき間からの虫・花粉・ホコリ等の侵入をブロック!
用途すきま風防止材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、粘着剤:アクリル系グレー寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×800
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き)ビーカム
6,800税込7,480
1個
5日以内出荷
高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)165機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×400×680温度調節5段階切タイマー6段階

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品