カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](51)
- サンポット(23)
- 静岡製機(20)
- オーティ・マットー(16)
- オリオン機械(13)
- スイデン(7)
- ダイケン(7)
- トヨトミ(6)
- いけうち(4)
- パーカーコーポレーション(4)
- ホンマ製作所(4)
- 山岡金属工業(3)
- UCAN(3)
- CML(3)
- エクセン(2)
- DENSO(デンソー)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 八光電機(2)
- ユニット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
商品豆知識

住宅用凍結防止剤 凍ランブルー
古河薬品工業(12件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801本(200L)翌々日出荷から7日以内出荷KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
防油堤
ダイケン¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷安全性、耐久性に優れた防油堤です。適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
ホットドライヤ(熱生機)
スイデン¥203,980~税込¥224,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
ダイニングこたつフルセット 135×80 (テーブル+布団+チェア4脚)
ファミリー・ライフ¥119,000税込¥130,9001セット6日以内出荷[こたつ]お家での在宅ワークなどにも便利なダイニングテーブル。 天板から脚の形状まで角を取りやさしい丸みのデザイン。 足腰に不安が出てくるご両親へのプレゼントにも喜ばれます。 ヒーターは定評のある「華芝ジャパンKJU-600FC」を採用。 パワフル600Wファン付き薄型ヒーターで効率良く暖気が回ります。 温度調節に便利な手元コントローラータイプ。 [布団]両面共に温度調節のコントローラーが収納出来るポケット付き。 布団のコーナー部分にはマチがついているので、熱をのがしにくい仕様になっています。 幅135cm用のサイズには長辺面にさらに1ヵ所マチを設けて、2脚の椅子でも熱を逃しにくい工夫を施しています。 両面リバーシブル(フランネル面:はっ水加工) [チェア]脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。 回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。 厚みの有るクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い。 座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。 背もたれはソファーの様なボリューム感。 座りやすい大判の座面。仕様一部組立式材質【こたつ】フレーム・脚:ラバーウッド材/天板:MD転写、【布団】表地・しじら折り:綿100%/フランネル:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/コーナー部:ポリエステル100%、【チェア】フレーム:天然木ラバーウッド材/座面:PVC・ウレタンフォーム質量(kg)こたつ:約23.8、布団:約2.8、チェア:約11.6電源(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)ヒーター:2.8(手元コントローラー付)寸法(cm)布団:約230×285発熱体石英管ヒーター300W×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約135×80×70、チェア:約56.5×55.5×79温度調節無段階調節ファン付き(華芝ジャパンKTU-600FC)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5
融雪マット 玄関用
TGK(東京硝子器械)¥169,800~税込¥186,780~1枚4日以内出荷から5日以内出荷取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376977-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷幅(mm)820色フロスティホワイト高さ(mm)595タイプポット式奥行(mm)404外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×404省エネ基準達成率(%)101待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376889-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷仕様別置タンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709色ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897367-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷アグレシオバーナ、延長ルームサーモ、壁ピタ設置、ウォールトップ、液晶ボイスクリアビュー、ecoガイド、eco(エコ)サイン、設定室温デジタル表示、10年バックアップタイマー、2ウェイ操作、1500mまで高地対応可質量(kg)23管径(Φmm)40(延長排気)方式FF式輻射安全装置炎監視、チャイルドロック、トップクールタイプ、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能(インターロック)、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで本体寸法(mm)奥行284外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年運転モード速暖モード、eco(エコ)モードタイマー入タイマー首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8運転機能クイック微少運転
熱風スポットヒータージェットヒーター
オリオン機械¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。質量(kg)60電源(V)単相100タンク容量(L)80燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置警報モニタ、対震自動消火、停電安全、過負荷保護、低電圧警報、点火安全、過熱防止、高電圧停止燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890適合面積(m2)【コンクリート】寒冷地:492/温暖地:576、【木造】寒冷地:363/温暖地:418使用周囲温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅535吐出口径(mm)430以上燃焼継続時間(h)8熱出力(kw)97.2適合ダクト430mm以上発熱量(kW/h)97.2
BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤
オーティ・マットー¥199,800税込¥219,7801台36日以内出荷油の流出を未然に防ぎます。用途防油堤仕様OT-490S用ステンレス製防油堤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)37外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510貯油量(L)520
超音波加湿器
UCAN¥349,800税込¥384,7801台15日以内出荷電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。色アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
ブライトヒーター
オリオン機械¥182,980税込¥201,2781個4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式周波数設定切替不要周囲温度(℃)-20~40
熱風機 ホットドライヤ 5kW
スイデン¥369,000税込¥405,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2
静岡製機(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。トラスコ品番459-9292質量(kg)38周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)54燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:118/130、燃焼時:98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810運転音(dB)65保証期間1年使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)15運転音(dB)(A)65/65温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
煙突式石油ストーブ
トヨトミ¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷アンティーク調デザインで両面輻射タイプになります。トラスコ品番585-0996色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行427本体寸法(mm)高さ611暖房出力(kW)6.45~1.41本体寸法(mm)幅760RoHS指令(10物質対応)対応
アンティークFF式石油ストーブ
トヨトミ¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.246暖房の目安(コンクリート)25暖房の目安(木造)18本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ745暖房出力(kW)7.00~2.18本体寸法(mm)幅840RoHS指令(10物質対応)対応
デロンギ
デロンギ¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。足元から部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)。呼吸音より静かな運転音。専用アプリで遠隔操作仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88色アストログレー容量45(m3)電圧(V)100消費電力(W)1500定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
デロンギ
デロンギ¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。足元から部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)。呼吸音より静かな運転音。専用アプリで遠隔操作仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88色ピュアホワイト容量45(m3)電圧(V)100消費電力(W)1500定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
静岡製機¥164,900税込¥181,3901台10日以内出荷2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など付属品防汚カバー仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計トラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター”
SILKROOM¥448,900~税込¥493,790~1台6日以内出荷カンタン操作でスピード着火です。(連続放電着火方式)。サビに強くおしゃれなデザインです。下部ケースはロックキー付きで、セキュリティー対策にも配慮しています。進化したガスパラソルヒーターで、約25%放射効率がアップしました。(同社従来品と比較)。使用中にバーナーの火が消えた場合、ガスを自動的に遮断する立消安全装置を搭載しています。用途屋外局所暖房用として。仕様(財)日本ガス機器検査協会認証商品:転倒時自動消火装置付の安心設計タイプ移動設置型本体寸法(mm)LPGボンベ:(傘部×全高):950×2275適合ガスLPG本体寸法(mm)奥行950本体寸法(mm)高さ2275本体寸法(mm)幅950接続口ガス:15A(R1/2)着火方式連続放電着火方式/暖房目安:半径3mガス消費量(kW)11.5
FF式 ゼータスイング
サンポット¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売管径(Φmm)延長:40暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.13~2.47[0.79~0.24]![FF式 ゼータスイング[Gモデル] サンポット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64714871-251016-02.jpg)
FF式 ゼータスイング[Gモデル]
サンポット¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売管径(Φmm)延長:40筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合![FF式 床暖内蔵ゼータスイング[Gモデル] サンポット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64714968-251016-02.jpg)
FF式 床暖内蔵ゼータスイング[Gモデル]
サンポット¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売質量(kg)33管径(Φmm)延長:40暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×789×308暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47[0.789~0.24]
FF式 床暖内蔵ゼータスイング
サンポット¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売管径(Φmm)延長:40暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47[0.789~0.24]
FF式輻射型石油暖房機
サンポット¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-7M-6)同梱・背面カバー別売管径(Φmm)延長:49暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)暖房出力(kW)7.00~1.61(6,020~1,380kcal/h)筒径(Φmm)給排気:70グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.14~2.16[0.791~0.21]
FF式床暖内蔵輻射型石油暖房機
サンポット¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-7M-6)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売管径(Φmm)延長:49暖房の目安(コンクリート)寒冷地:26畳まで(43m2)/温暖地:23畳まで(38m2)暖房の目安(木造)寒冷地:17畳まで(28m2)/温暖地:16畳まで(26.5m2)暖房出力(kW)6.35~2.44(5,460~2,100kcal/h)筒径(Φmm)給排気:70グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])7.22~2.04[0.702~0.198]
煙突式床暖内蔵輻射石油暖房機
サンポット¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売暖房の目安(コンクリート)寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2)暖房出力(kW)7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])9.72~2.26[0.945~0.220]
煙突式輻射石油暖房機
サンポット(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)・背面カバー別売暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)暖房出力(kW)7.00~1.56(6,020~1,340kcal/h)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])10.1~2.26[0.986~0.220]![寒冷地用大型ストーブFF式温風 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 主に45畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377038-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブFF式温風 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 主に45畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷幅(mm)556質量(kg)63.5色ミストホワイト高さ(mm)1790タイプガス化式奥行(mm)488管径(Φmm)【延長排気管】50貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5(m2))まで、寒冷地:72畳(119.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:45畳(74.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×556×488暖房出力(kW)17.6~7.61省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.6![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377090-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷幅(mm)760質量(kg)27奥行(mm)354管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377065-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷仕様天板:熱くならない幅(mm)696質量(kg)23高さ(mm)600奥行(mm)337管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×696×337暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377135-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷質量(kg)20管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0(m2))まで、寒冷地:23畳(38.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:15畳(25.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)5.60~1.98省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 業務用/ビルトインタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377020-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 業務用/ビルトインタイプ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷色フロスティホワイト管径(Φmm)【延長排気管】50貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377108-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷幅(mm)760質量(kg)27色ホワイト高さ(mm)590奥行(mm)354管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.7![寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376916-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷質量(kg)16色ナチュラルホワイトタイプガス化式管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】60~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×476×310省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376986-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷幅(mm)820色フロスティホワイト高さ(mm)595タイプポット式省エネ基準達成率(%)101安全機能チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377117-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷幅(mm)466質量(kg)20高さ(mm)595奥行(mm)320管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0(m2))まで、寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)4.20~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1









![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376977-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376889-250917-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897367-241004-02.jpg)














![FF式 ゼータスイング[Gモデル] サンポット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64714871-251016-02.jpg)
![FF式 床暖内蔵ゼータスイング[Gモデル] サンポット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64714968-251016-02.jpg)







![寒冷地用大型ストーブFF式温風 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 主に45畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377038-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377090-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377065-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377135-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 業務用/ビルトインタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377020-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377108-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376916-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376986-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377117-250917-02.jpg)