24ページ目: 暖房用品

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
2,245件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OF-15L型 オイルストレーナー オンダ製作所OF-15L型 オイルストレーナーオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC材質(フィルター)濾紙使用温度範囲(℃)-20~60最高許容圧力(MPa)0.1使用流体JIS1号灯油(白灯油)
パーソナルこたつ2点セット(こたつ+布団) ファミリー・ライフパーソナルこたつ2点セット(こたつ+布団)ファミリー・ライフ
28,900税込31,790
1セット
6日以内出荷
[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。 サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる)。 温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。 ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。 ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。 すぐに暖まるパワフルヒーター。 パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。 さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。 ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。 一部組立式[布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。 あったかい空気をしっかりホールド。 コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。 コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。 コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。 リモコンが入るポケット付き。 リモコンのケーブルを通す穴も開いている。
材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500定格電圧(V)ヒーター:交流100コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き)発熱体石英管ヒーター250W×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:75×50×66、布団:75×50×74温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)
防油堤 ダイケン防油堤ダイケン
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
廃油ストーブ 信州工業廃油ストーブ信州工業
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上電源(V)AC100タンク容量(L)84燃焼継続時間(h)8仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
ホットキッチンマット 椙山紡織ホットキッチンマット椙山紡織
9,590税込10,549
1枚
6日以内出荷
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約1.1定格電力(W)140コード長さ(m)約1.8寸法(cm)45×130機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)約1.9円再生紙使用マーク適合
あったかパーソナルマット 椙山紡織あったかパーソナルマット椙山紡織
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
裏側にゴムバンドがあり、マットやベッドに簡単に装着でき、敷きパッドとしても使用できます。
用途床、ソファー、ベッドに材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル90%、綿10%質量(kg)約2.5定格電力(W)80コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約1.0寸法(cm)200×100機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約73、中:約41、弱:約2表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約2.0円、中:約1.1円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合
電気しき毛布 Panasonic(パナソニック)電気しき毛布Panasonic(パナソニック)
7,190税込7,909
1台
5日以内出荷
普通サイズのしき毛布 天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)54コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37質量(kg)本体:約0.5、コントローラー:約0.3サイズシングルSサイズ備考室温センサー ダニ対策 抗菌防臭加工寸法(cm)約140×80温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター材質(裏地)ポリエステル70%、アクリル30%材質(表地)ポリエステル70%、アクリル30%スイッチ種類コントローラースイッチ
屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー ダイケン屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナーダイケン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)
ぬくっ子 ユニットぬくっ子ユニット
649税込714
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
厳しい冬にも、いつもの「ぬくっ子」 貼れないの・・・だから用途も多彩な16時間!
タイプ貼らないタイプ温度持続時間16時間成分鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂寸法(mm)125×100最高温度(℃)66平均温度(℃)52
薪ストーブの熱で回転 ガード付きストーブファン ホンマ製作所薪ストーブの熱で回転 ガード付きストーブファンホンマ製作所
19,900税込21,890
1台
6日以内出荷
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
電気カーペット(ヒーター本体タイプ) Panasonic(パナソニック)電気カーペット(ヒーター本体タイプ)Panasonic(パナソニック)
13,900税込15,290
1セット
5日以内出荷
なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。
コード長さ(cm)150温度(℃)高:45、中:37スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)温度制御ニッケルサーミスタ材質(表面)フェルト(ポリエステル)
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ電源三相200V電源コード(m)5プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250北海道ゴム工業所
119,800税込131,780
1枚
4日以内出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500厚さ(mm)9質量(kg)34タイプ玄関/通路用出力(W)750コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.83MB)
OT-200C 1/2B デラックスタイプ オーティ・マットーOT-200C 1/2B デラックスタイプオーティ・マットー
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
クリーンフィルター YAMAZEN(山善)クリーンフィルターYAMAZEN(山善)
2,690税込2,959
1個
当日出荷
ストーブガード アイリスオーヤマストーブガードアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
翌々日出荷
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。インテリアに合わせやすい木製の支柱を使用しています。
適合ストーブサイズ:幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットーJT-125B 潤滑油角筒受台付タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)ダイニチ工業(1件のレビュー)
1,499税込1,649
1個
当日出荷
適合機種FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FX-72R2, FX-72R3, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104
タンク(タンクキャップ付き ラベンダー) ダイニチ工業タンク(タンクキャップ付き ラベンダー)ダイニチ工業(1件のレビュー)
1,599税込1,759
1個
当日出荷
適合機種HD-300D, HD-300E, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR3, HD-300TR4
タンク(タンクキャップ付き) ダイニチ工業タンク(タンクキャップ付き)ダイニチ工業(1件のレビュー)
1,699税込1,869
1個
4日以内出荷
適合機種HD-700D, HD-700E, HD-700F, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-900D, HD-900E, HD-900F, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-C700G, HD-C700H, HD-C900G, HD-C900H
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHG125N2静岡製機(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38電源(V)単相100安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810燃焼持続時間(h)15温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
ホットドライヤ(熱生機) スイデンホットドライヤ(熱生機)スイデン
203,980税込224,378
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
屋根の雪おろし イースライダー 金象屋根の雪おろし イースライダー金象
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
屋根に登らず雪降ろしが出来て安全。雪がどんどん滑り落ちてくるので短時間で雪降ろしが出来る。最小186cmから伸縮パイプを伸ばすことで347cmに、延長パイプを取付ければ最大520cmに。特許登録済み。
用途地上からの屋根等高所の雪降ろし作業に。材質【頭部】アルミ【柄部】アルミ【シート】PP質量(kg)1.8(延長パイプ取付け時:2.5)幅(cm)47.5全長(cm)186~347(延長パイプ取付け時520)高さ(cm)28.5
あしくび電気毛布「くるぽっか」 サンコー(生活用品)あしくび電気毛布「くるぽっか」サンコー(生活用品)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
あしくび電気毛布「くるぽっか」専用バッテリー付属!足首をしっかりくるんでじんわり温めるレッグウォーマー
仕様温度は周囲の環境により異なります。セット内容本体(両足)、専用バッテリー2個、日本語取扱説明書材質ポリエステル100%質量(g)片足約70、専用バッテリー約60消費電力(W)4電源USB 5V 1.0A以上温度(℃)強:約45 中:約40 弱:約35寸法(cm)バッテリーポケット:横幅8×縦幅9、対応:外周約40までケーブル長(mm)ケーブル長:約120稼働時間(時間)強:約2時間 中:約2時間15分 弱:約2時間30分
マルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギマルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラックデロンギ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで輻射熱で部屋全体を暖める肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない高精度な温度コントロールで電気代を節約従来比2倍の速暖性極めて静かな運転音専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、リモコン、安全プラグ質量(kg)13.18ブラック容量45(m3)電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×495×665機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
ミニカーボンヒーター シーネットミニカーボンヒーターシーネット
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
省スペースでワイドに暖かいミニカーボンヒーター。コンパクト設計。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として仕様首振り機能あり質量(kg)1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×366温度調節入切のみ
冷気侵入ガード 明和グラビア冷気侵入ガード明和グラビア
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
窓から伝わる冷気をカット!
用途窓枠に取り付けて、冷気対策!取り外しも簡単!透明フィルムで目立ちにくい。カーテンの開閉の邪魔にならない!TOサイズ(cm)200×45
USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」 サンコー(電子機器)USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」サンコー(電子機器)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット
セット内容本体、取扱説明書材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%質量(g)約400消費電力(W)最大10電源5V/2.0A (USB Type-C)温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35保証期間購入日より6ヶ月ケーブル長(mm)約200寸法(縦×横)(cm)約120×約68稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
あったかぬいぐるみ 肉まん CCPあったかぬいぐるみ 肉まんCCP
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。
消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×300運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
ガス赤外線式ストーブ リンナイガス赤外線式ストーブリンナイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(M) サンコー(生活用品)ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(M)サンコー(生活用品)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ
セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR質量(g)600消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑)ケーブル長(mm)200適合サイズ(cm)27~28連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。)寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9
マドピタシート 大粒厚パネルクリア30cm角 9P アールマドピタシート 大粒厚パネルクリア30cm角 9Pアール
989税込1,088
1個(9枚)
5日以内出荷
厚み7mmの空気層で強力断熱!冷暖房効果UP&結露抑制。四角い粒で窓に合わせてカットしやすい。手軽に貼りやすい30cm角のパネル型。
用途窓断熱シート材質本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル厚さ(mm)7タイプカク パネルクリア寸法(cm)30×30
マドピタシート すりガラス対応 アールマドピタシート すりガラス対応アール
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
4層構造の空気層が、断熱効果を発揮します!ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制します。特殊粘着タイプで、すりガラスにも貼れます。UVカット95%。災害時の窓ガラスの飛散防止にも。
用途窓断熱シート材質本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステルタイプブルーレース寸法(幅W×長さL)(cm)90×180
パワフル結露吸水テープ GR 広幅 アールパワフル結露吸水テープ GR 広幅アール
499税込549
1個
5日以内出荷
すりガラスにも使用できる結露吸水テープ。最大吸水量:約470ml で、結露水による木部の腐食やカビを防止します。
用途結露吸水テープ材質本体:ポリエステル、レーヨン 粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙グレー寸法(幅W×長さL)(cm)6×200
サッシまるごと冷気ガードラインレース アールサッシまるごと冷気ガードラインレースアール
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途冷気ガード付属品両面テープ:約7m、面ファスナーテープ:4枚、滑落防止クリップ:1個材質フィルム:ポリエチレン、ファスナー:ポリエステル、ナイロン、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PETタイプラインレース寸法(cm)200×225
すきま風チューブクッション 窓ドア用2.4m BR アールすきま風チューブクッション 窓ドア用2.4m BRアール
799税込879
1個
5日以内出荷
自在に変形する極薄チューブだから、すき間をピッタリガードして窓の開閉も今まで通り。丈夫で柔らかい素材なのでサッシやドアを傷つけません。すきま風を防いで冷暖房効果アップ。すき間からの虫・花粉・ホコリ等の侵入をブロック!
用途すきま風防止材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、粘着剤:アクリル系ブラウン寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×240
上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト ライフオンプロダクツ上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイトライフオンプロダクツ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
広さや寒さで選べる3段階モード、これ1台でお部屋を隅々までしっかり暖め、快適に過ごせるパネルヒーターです。節電対策に便利な人感センサー付き。センサーが人の動きを感知して、自動で運転と停止を行う人感センサーを搭載しております。消し忘れや無人の部屋を暖める無駄を防止し、節電対策にも貢献。上下自動ルーバー×左右首振り機能があり上下自動ルーバー×左右首振り機能も搭載する、これまでになかったヒーターが新登場しました。1200Wのハイパワーで出力される温風が、広範囲を速暖します。
用途広い範囲を温めたいときに。セット内容本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)480×160×425(ホワイト)質量(kg)4.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ヒーターパワフル:(50Hz/1200、60Hz/1100,強:1000、弱:600電源コード(m)1.6首振角度(°)左右合計120電源自動OFF8時間連続使用可能時間約8時間運転モード3段階(ヒーター:パワフル、強、弱)切タイマー1/2/4時間人感センサー範囲/距離:左右合計90°、上下合計60°/2m
USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツUSB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ボタンなど最小限に抑えたシンプルなデザインが魅力なLEDライト付きのUSB給電式加湿器です。ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量がわかり便利です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にもおすすめです。ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載しており電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)210消費電力(W)1.5電源DC5V 0.3Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)600調光方式2段階加湿量(mL/h)約連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
充電式ボックス型加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ充電式ボックス型加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッドライフオンプロダクツ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
本体の天面に高級感のある美しい木目柄をあしらったデザインが魅力の充電式ボックス型加湿器です。充電式のため、どこでも手軽に使用できます。自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用にもおすすめです。木目柄のカラーに合わせたシックなレザー調ハンドル付き。650ml容量のタンクの給水や持ち運び時に利用すると便利です。ミストは連続モードと間欠モードの2種類、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)650質量(g)285消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2.5時間、間欠運転時:4時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品