26ページ目: 暖房用品

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
2,225件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ Mt.SUMI(マウントスミ)薪ストーブ用 ストーブ煙突58ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
12日以内出荷
材質ステンレス質量(g)130寸法長さ32.5cm、有効長27.5cm、(オス)内径58mm、外径59mm、厚み0.5mm対応商品WoodstoveMICRO/COZY/COMPACT
水フィルター 静岡製機水フィルター静岡製機
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
循環する水の汚れを取ります。
適合機種HSE501、HSE1001
IFH-10TP/IFH-10C用電源コード ナカトミIFH-10TP/IFH-10C用電源コードナカトミ
4,790税込5,269
1本
翌々日出荷
IFH-10TP/IFH-10C用の電源コードです。 単相200V用です。
長さ(m)5
CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-CWZ46BYD-KG コロナCORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-CWZ46BYD-KGコロナ
50,900税込55,990
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6グランブラック消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2)暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38暖房出力(kW)4.62~0.72保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
LEDハイブリッド加湿器 ルミナ スリーアップLEDハイブリッド加湿器 ルミナスリーアップ
8,800税込9,680
1個
6日以内出荷
LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿付属品抗菌カートリッジ材質PP質量(kg)(約)2消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)タンク容量(L)2.2機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード電源(AC100V)50/60Hz連続運転時間(h)約10~約26適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5最大加湿量(mL/h)210加湿方式超音波、超音波+ヒーター切タイマー2、4、6時間
じょうごの要らない湯たんぽ 日本製 マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製マルカ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。
用途冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー材質溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
はるオンパックスAiry エステーはるオンパックスAiryエステー
349税込384
1セット(8個)
翌日出荷
はるオンパックスAiryが目立ち度と商品理解度アップでリニューアル。従来のカイロより20%薄く、30%軽い貼るタイプのカイロです。(はるオンパックス比) 服の上から目立たず、まるで貼っていないような使い心地です。服の上から目立たず、まるで貼っていないような使い心地です。
タイプ貼る連続使用時間(時間)8
交換用ヒーターユニット クレオ工業交換用ヒーターユニットクレオ工業
6,090税込6,699
1台
4日以内出荷
用途家庭用/屋内用仕様(熱部)石英管300W×2/(ファン)ありグレー質量(g)(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5取付方式付属ネジ4本にて取付消費電力(W)600電源AC100V適合サイズ(mm)(卓サイズ)750×750~150×900寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×60温度制御1/f制御保証期間購入から1年温度ヒューズ142℃電源コードK-60電源スイッチの種類ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
149,800税込164,780
1台(32kg)
4日以内出荷
赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。 瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W)質量(kg)32径(Φmm)(放熱ディスク)337油タンク容量(L)22.5燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95吐出量(m3/min)(温風)2使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)17(強)、13.4(弱)燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱)運転音(dB)(A)60(強)、58(弱)熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱)温風吐出角度(°)上方40~下方5
次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター 日立次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター日立
1,690税込1,859
1枚
当日出荷
用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品トラスコ品番216-2045RoHS指令(10物質対応)対応
超厚型アルミホットンマット 2畳用 ワイズ超厚型アルミホットンマット 2畳用ワイズ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
コタツ敷きやホットカーペットの下に敷いて使用する、超厚型のアルミホットシート。 厚さ8mmの特厚型タイプ。 保温性クッション性防音性に優れています。
材質上面:PETアルミ蒸着フィルム、本体:発泡ポリエチレン寸法(mm)900×1800×8耐熱温度(℃)70
ホッカイ棒 セキカワホッカイ棒セキカワ
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
2.75~4.85Mまで伸びる。
用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.75質量(kg)1.88質量(g)ボディ/ヘッド:1300/580タイプ平形ロング寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)2.75~4.85
リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川リバーシブル こたつ掛け布団東京西川
7,990税込8,789
1枚
6日以内出荷
やわらかな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。中綿の偏りを抑えるキルティング加工。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
用途こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。材質ポリエステル100%
煙突式丸型石油暖房機 サンポット煙突式丸型石油暖房機サンポット
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
仕様石油タンク別置式(別売)呼び径煙突:106(3.5寸)グリーン購入法適合商品タイプ業務用
ポータブルガスストーブ シルバークイーン Aladdinポータブルガスストーブ シルバークイーンAladdin
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
持ち運びに便利なカセットボンベ式ストーブ。 全面反射板が熱を前面に向かって放射するため速暖性があり、高温部も広範囲に広がるので、素早く心地よい暖かさを実現。
用途ベランダやキャンプ・事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として、災害時の備えなどにも寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×29.6×33.5質量(kg)4.2発熱量(kW[kcal/h])強:1.4(1200)~弱:0.5(430)連続燃焼時間(分)強:150安全装置圧力感知安全装置、立消え安全装置、転倒時消化装置、不完全燃焼防止装置付属品収納袋ブラック
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2オンダ製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体A重油、JIS1号灯油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ADC12
貼らないオンパックス10P エステー貼らないオンパックス10Pエステー(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが20時間持続します。
融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S北海道ゴム工業所
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用関連資料階段用連結方法(0.7MB)厚さ(mm)9質量(kg)3出力(W)70電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850コード長さ(m)0.25連結数15RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.9MB)
蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル) スリーアップ蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル)スリーアップ(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。 面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。 膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。 お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ・アンカ仕様蓄熱液:水材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%質量(kg)1.7消費電力(W)360電源AC100V 50/60Hz温度(℃)(蓄熱)55連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)26×30
廃油ストーブ 信州工業廃油ストーブ信州工業
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上電源(V)AC100タンク容量(L)84燃焼継続時間(h)8仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
ホットキッチンマット 椙山紡織ホットキッチンマット椙山紡織
13,900税込15,290
1枚
予約販売
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)200コード長さ(m)約1.8表面温度(℃)約45機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工寸法(cm)45×180材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約1.5消費電力量(Wh)(1時間あたり)約1101時間あたりの電気代目安(円)約3.0円再生紙使用マーク適合
業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)Chrester(コンフォー)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
赤外線オイルヒーター 静岡製機赤外線オイルヒーター静岡製機
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45トラスコ品番171-8329質量(kg)65電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)消費電力(W)(50/60Hz)100/113首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°暖房の目安(コンクリート)134畳暖房の目安(木造)96畳本体寸法(mm)奥行545本体寸法(mm)高さ1050本体寸法(mm)幅1195燃焼持続時間(h)11~16発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工スチーム加湿器用蒸発布三菱重工
949税込1,044
1パック(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
交換目安8~10時間/日(約2ヶ月)
収納カバー兼用ミラーシート オリオン機械収納カバー兼用ミラーシートオリオン機械
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番157-5427適合本体GHR240A1-G、GHR240A1-R質量(kg)1
屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン屋外用灯油タンク(95型)スチール製ダイケン(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
貼るぬくっ子 ユニット貼るぬくっ子ユニット
649税込714
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
揉まずに貼って、ぬくぬく持続の12時間! 衣類の上から、ピッタリ貼り貼り
タイプ貼るタイプ温度持続時間12時間成分鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂寸法(mm)125×95最高温度(℃)63平均温度(℃)53
ぬくっ子 ユニットぬくっ子ユニット
649税込714
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
厳しい冬にも、いつもの「ぬくっ子」 貼れないの・・・だから用途も多彩な16時間!
タイプ貼らないタイプ温度持続時間16時間成分鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂寸法(mm)125×100最高温度(℃)66平均温度(℃)52
フットウォーマー (くまモン) ブレインフットウォーマー (くまモン)ブレイン(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
4日以内出荷
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。 オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。 USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し! 夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズセット内容くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート本体質量(g)約450全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
木目フローリングタイプ カーペット TEKNOS木目フローリングタイプ カーペットTEKNOS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
足元から暖める床生活のスタンダード。
木目調ライトブラウン材質(表面)ポリプロピレン系
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y) コロナ石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y)コロナ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
5日以内出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E378Y型用。
適合機種SX-E350Y、SX-E37Y、SX-E37YA、SX-E376Y、SX-E377Y、SX-E378Y、SX-E379Y、SX-E3710Y、SX-E3711Y種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8
温熱シート 温女子 オカモト温熱シート 温女子オカモト
499税込549
1個(4枚)
当日出荷
温熱効果による血行促進・痛みの緩和
タイプ貼るタイプ
結露テープ ニューメリースノー セイエイ(Seiei)結露テープ ニューメリースノーセイエイ(Seiei)
789税込868
1巻
当日出荷
材質レーヨン不織布質量(g)60寸法(幅W×長さL)(cm)6.3×180RoHS指令(10物質対応)対応
スイデン 熱風機用オプション ホースバンド スイデンスイデン 熱風機用オプション ホースバンドスイデン
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
抗菌カートリッジ YAMAZEN(山善)抗菌カートリッジYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吹出し口ガード アイリスオーヤマ吹出し口ガードアイリスオーヤマ
3,990税込4,389
1台
3日以内出荷
室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。
適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
ブライトヒーター用学校安全セット オリオン機械ブライトヒーター用学校安全セットオリオン機械(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンストラスコ品番491-5356質量(kg)13
ジェットヒーター(Eシリーズ) オリオン機械ジェットヒーター(Eシリーズ)オリオン機械
1個
取扱停止中
トラスコ品番100-7920
パル・サーモ 大阪製罐パル・サーモ大阪製罐
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50トラスコ品番136-2591質量(kg)0.9材質(本体)耐熱ABS樹脂間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(裏板)鋼板

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品