- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 27ページ目
27ページ目: 暖房用品
商品豆知識
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50
トラスコ品番136-2591
質量(kg)0.9
材質(本体)耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(裏板)鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番462-6605
質量(kg)57
電源(V)単相100
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)95/115
首振角度(°)自動/左右30
暖房の目安(コンクリート)約187~219m2
暖房の目安(木造)約138~159m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971
燃焼持続時間(h)10~13
熱出力5段階
発熱量(kW/h)28.1~38.8
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
トラスコ品番449-8071
適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N ・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×670
アズワン品番64-8201-92
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ABS樹脂/スチール/シリコン
質量(kg)3.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)700
スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235
ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本
首振角度(°)約120/360
防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
三層構造の空気層で、窓からの冷気をシャットアウトする窓断熱シート。窓辺をおしゃれに演出するリーフ柄。4mm厚みの空気層(プチプチ構造)が断熱効果を発揮!窓の外からの冷たい冷気を遮断し、室内の温かさをキープ。ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制する。裏面が全面粘着加工なので、水もテープも使わずラクラク。再剥離タイプなので、はがした後の窓はキレイなまま。※低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下する。紫外線95%以上カット。紫外線対策にも。※可視光線もカットするため、使用すると室内が暗くなる。窓のサイズに合わせて、ハサミでカットできる。
材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
サイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.4
柄リーフ
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
マグネットで簡単に付け外しができる窓用断熱パネル。いつでも簡単に付け外しできる!お掃除もラクラク。窓ガラスから伝わる冷気を遮り、部屋の暖気は窓の外へ逃がさずあたたかい。好きな位置で設置可能!部分使いや目隠しとしても使えます。
材質本体/プラダン(PP) レール/マグネット、鉄、ゴム シール/PET
質量(g)380
サイズ(cm)幅90×高さ30×厚さ0.2(1枚あたり)
寸法(cm)幅90×高さ90までの窓ガラス
1セット(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
足元からくる冷気をガードするボード。デスクまわりや、寝室のベッドまわり、ペットのサークルまわりなど冷気を防ぎたい場所に広げて置くだけ。新スリット方法でどちらにも折り曲げることができるから、自由自在に設置可能。固定パーツが2枚ついているから、好みの角度で固定することが可能。リーフとボーダー柄のリバーシブルデザイン。お好みやインテリアに合わせて使える。
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム 固定パーツ/PP
質量(g)531
サイズ(cm)幅230×高さ90×厚さ0.8
耐熱温度(℃)60
柄リーフ/ボーダー
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
クセになる肌触りと。柔らかさと高い保温性
材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET
色ライラック
サイズ○サイズ:24×19×3cm○容量:1.2L
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h
付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書
本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130
本体質量(g)160
定格消費電力(W)4
入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)
時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)
加湿方式超音波式
取扱説明書(1.6MB)
水タンク容量(mL)100
1台
¥1,779
税込¥1,957
3日以内出荷
置くだけカンタンに解凍。解凍がスピーディー!肉や魚の解凍だけでなくお弁当の粗熱取りにも。PFOAフリー。軽量なアルミ製で取り扱いがラク。
用途解凍プレート
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250
用途お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き。毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能。7畳対応でコンパクト。雲海のような霧とLED照明
付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書
電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24
消費電力(W)Hi:31 / Low:14 / Fog:15
タンク容量(L)約2
本体質量(kg)約1.5
照明LED(明るさ3段階切替+OFF)
適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳
保証期間ご注文日より1年間
連続加湿時間(時間)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105
主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応
運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)
お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ポリエステル/グラフェン/マグネット
質量(g)約90±10
消費電力(W)最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380
設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
タイマー30分/60分/90分/OFF
こたつ布団模様替え・防水カバー
用途こたつ布団に掛けるだけで簡単模様替え!。保温性があり省エネ!。ビニール製で完全防水!。小さなお子様の食べこぼし防止に!。防カビ・抗菌機能付き!
ヒーターと加湿器がこれ一台。A4に収まるコンパクトさで、あたためながら湿度コントロール。・A4よりも小さいコンパクトサイズなのに、あたためも加湿もこれ一台。・2m先まで届く大風量でしっかりあたため。・あたためながら快適な湿度をキープ。・一気に加湿する「ターボ加湿」モードも。・衛生面に配慮した設計
付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.1
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)温風強:1150、ターボ加湿:1100
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
機能温風運転/あたため加湿運転/ターボ加湿運転/人感センサー運転
運転音(dB)25
水タンク容量(L)3
連続加湿時間(時間)6以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×27×35
運転モード温風運転:弱・強/あたため加湿運転:しっとり・かいてき・ひかえめ
最大加湿量(mL/h)700
タイマー機能入切タイマー
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ
セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書
材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR
質量(g)510
消費電力(W)約10
電源USB 5V2.0A以上
温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。
モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑)
ケーブル長(mm)200
適合サイズ(cm)25~26
連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。)
寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
このパネル1枚で、窓ガラスの結露吸水・断熱・保温が可能。アルミの力であったかキープ。結露吸水量:約630ml
用途断熱パネル
材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
タイプシロクマ30
寸法(幅W×長さL)(cm)90×30
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
6層構造の極厚空気層が、より断熱効果を発揮。夏は涼しく、冬は暖かく冷暖房費の節約になります。UVカット90%
用途窓断熱シート
材質本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
タイプフラワー
寸法(幅W×長さL)(cm)90×180
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
インテリアに調和する木目柄、無駄のないシンプルな形に、リアルな木目柄を配した高級感あるデザインのセラミックヒーターです。木製家具と馴染むため、お部屋のワンポイントにもなります。数秒で速暖のハイパワー、スイッチを押して数秒で速暖です。ミニサイズながら1000Wのハイパワーで冷えがちな足元を暖めます。台所や脱衣所など、寒さを感じるスペースに最適の1台です。転倒時電源OFF機能と、電源を切り忘れても8時間で切れるオートオフ機能を搭載のため、安心してご利用いただけます。
用途お手洗いや脱衣所に。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
質量(g)960
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)弱:700、強:1000
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、サーミスタ、転倒時運転停止スイッチ
電源コード(m)1.4
電源自動OFF8時間
連続使用可能時間約8時間
切タイマー2/4/6時間
アロマストーンにアロマオイルを数滴入れて電源をオンにするとミストと一緒に柔らかい香りが立ち上るアロマストーンコードレス加湿器です。ライトをつければアロマストーンが輝く、スタイリッシュなインテリアになります。柔らかい光がアロマストーンを美しく照らし、潤い・香りに加え目でも楽しめます。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心。一定間隔で運転・停止を繰り返すリズムモードを搭載。本体・タンク・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体、吸引軸キャップ、交換用吸引軸×3、ストーンセット、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)200
消費電力(W)4
電源DC5V 0.8A
コード長さ(mm)USBコード:900(Type-C)
電源自動OFF連続運転:6時間、間欠運転:12時間
面積推奨:パーソナル
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、1200mAh 14.8Wh
タンク容量(mL)400
充電時間(時間)約3
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転:3時間、間欠運転:5時間
加湿量(mL/h)35(±15)
専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)140
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF約3時間
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh
タンク容量(mL)100
充電時間(時間)約2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.07
消費電力(W)27
電源AC100V 50
タンク容量(L)2.65
コード長さ(m)60Hz/1.2
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間約13時間
加湿量(mL/h)最大:200(±20%)
調色の可否有り
湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。
仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5m
セット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.4
消費電力(W)弱:15、中:18、強:23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)3.6
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間約14時間
加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%)
切タイマー1~8時間(1時間ごと)
美しい木目柄が目を惹く上部給水超音波式加湿器です。インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュなデザインです。機能性とインテリア性にこだわる方におすすめの1台。上部給水+タンク取り外しができて、本体の蓋を開けて水を注ぐだけで給水可能です。本体のタンクは取り外して水を入れることも、丸ごと洗浄もOKなのでいつでも清潔に使えます。湿度コントロール機能付なので設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋を快適な湿度にキープできます。
用途乾燥対策・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.7
消費電力(W)弱:17、中:20、強:25
電源AC 100V 50
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)60Hz 約1.5
面積推奨:木造和室4畳、プレハブ洋室7畳
連続使用可能時間約19時間
加湿量(mL/h)弱:130、中:200、強:250(±20%)
切タイマー1~12時間 (1時間毎)/湿度コントロール:30~90%(5%毎)
気になる電磁波を約90%以上カットの電気掛敷毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400
質量(kg)0.8
高さ(mm)1
奥行(mm)800
消費電力(W)50
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
センサー室温センサー:◯
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布
表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃
2時間自動オフタイマー
動きやすさにこだわった半纏モデル
身長目安150-180cm
重さ:約700g
軽量モデルで軽やかな着心地
PD(パワーデリバリー)対応
大型ヒーターユニット搭載
用途ひざ掛けやブランケット、はんてん、毛布として。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット
材質表面:ポリエステル92%/ナイロン8%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
タイプ半纏(はんてん)
消費電力(W)15
電源DC 9V/2A(USB TYPE C)
電源コード(m)1
寸法(cm)身丈75.5×ヨコ70
保証期間1年
取扱説明書(2.16MB)
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!煮炊き可能 石油ストーブ サロンヒーター
タンク一体式
単一乾電池×2個使用(別売り)
カラー点火つまみ
対震自動消火装置
煮炊きができて停電時や災害時にも便利
用途冬の寒さ対策に。コンロ こんろ 石油ヒーター 灯油 後継品 石油暖房 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ おしゃれ
質量(kg)8.3
タンク容量(L)4.9
燃料消費量(L/h)0.155
暖房出力(kW)1.59
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×32
高さ(cm)【上面板まで】31
燃焼継続時間(h)約32
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」使用「敷く消臭元」許諾を受けたカーペット本体
制菌加工(※1,2)、消臭加工(※2,3)
切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
左右面切替
ダニ対策機能
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ホットカーペット ホットマット ほっとカーペット
電源コード(m)約1.5
表面温度(℃)約45(強)
暖房面切替機能付き カバー付き 電気カーペット
温度調節目盛:5段階
表面温度:(3)約36度、(5)約45度
暖房面切替機能付き(全面/左面/右面)
フェイクファーカバー付き
ダニ対策機能
こたつ使用可
6時間後切タイマー
用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。床暖房カーペット ほっとカーペット ホットマット
材質カバー:表側/ポリエステル100%、中材/ポリウレタンフォーム、裏側/ポリエステル100%、本体:ポリエステル100%
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.2
丸洗い可能なダイニングこたつ用布団
対応こたつサイズ:135×80cm
リモコンポケット付き
天板止め穴仕様
用途こたつ用掛け布団 ダイニングこたつ ダイニングこたつ掛け ハイタイプこたつ コタツ布団 炬燵
質量(kg)2.2
寸法(横×縦)(cm)275×220
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ
暖房の目安:木造12畳まで コンクリート17畳まで
燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約103時間、(強燃焼時)約16時間
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 コロナ CORONA 日本製
質量(kg)12.9
消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.5、(待機時消費電力)0.8
タンク容量(L)7.2
運転音(dB)(弱)23、(強)38
暖房出力(kW)4.62-0.72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6
コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
タイプタイマー機能あり
消費電力(W)510
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
コタツ用取り替えヒーター
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm
温度調節:温調ツマミ無段階
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.3
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
コタツ敷きやホットカーペットの下に敷いて使用する、厚型のアルミホットシート。マットはアルミフィルムと発泡ポリエチレンの2層構造。 アルミ面を上にして使用します。 アルミフィルムは熱反射で、熱を下に逃がしません。 発泡ポリエチレン層は床からの冷気をシャットアウトし上からの熱も逃がしません。
材質(上面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)発泡ポリエチレン
寸法(cm)45×45
1セット(8枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
窓際からの冷気を防いであったかさキープ。窓際に立てるだけで外からの冷気を防ぎ、熱をも逃がさないため、室内の暖かさがアップします。
材質フィルム面/ポリプロピレン、本体/発泡ポリエチレン
柄クロス
寸法(幅W×高さH)(cm)使用時:200×50
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
結露を解消する結露防止シート。水で貼り付ける簡単取り付け。
材質ポリエチレン
色クリスタル
寸法(幅W×高さH)(cm)200×90
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
滑らかな質感が手に馴染むフランネルの電気敷毛布です。※「頭寒足熱」を配慮した配線のため、足元を中心に暖めます。
用途丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。シングルサイズの敷き毛布です。身体の下に敷いてお使いください。
材質ポリエステル100%
質量(kg)約1.1
消費電力(W)55
寸法(cm)約140×80
機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。