34ページ目: 暖房用品

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
2,225件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムチップマット 大判 ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 大判ディーアンドディーカンパニー
14,540税込15,994
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに寸法(mm)900×1800×10質量(kg)約14.6タイプ通路用
ゴムチップマット 階段用M ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用Mディーアンドディーカンパニー
6,030税込6,633
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)300×1200×10質量(kg)約3.7タイプ階段用
連結ケーブル ディーアンドディーカンパニー連結ケーブルディーアンドディーカンパニー
16,460税込18,106
1個
予約販売
複数の融雪マットを5枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
タイプ約1.3ケーブル長(mm)全長4700、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
ハート融雪マット 雪庇用 ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 雪庇用ディーアンドディーカンパニー
43,010税込47,311
1個
翌々日出荷
雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
用途屋根上設置寸法(mm)200×2100×20質量(kg)約7.6タイプ雪庇用コード長さ(m)2面積(m2)0.42
エボラッド B03 ディンプレックスエボラッド B03ディンプレックス
39,000税込42,900
1個
6日以内出荷
高い速暖性オンオフタイマーでの簡単操作15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化オイルを使わないので環境にも優しい暖房目安:8~10畳最大1200W5℃~30℃の室温調整異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳
猫家電カバー ヒーターカバー 東洋ケース猫家電カバー ヒーターカバー東洋ケース
1,500税込1,650
1個
10日以内出荷
収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×450
EMO/OVEN STOVE用 ピザストーン Mt.SUMI(マウントスミ)EMO/OVEN STOVE用 ピザストーンMt.SUMI(マウントスミ)
3,290税込3,619
1個
12日以内出荷
用途薪ストーブでオーブン料理を楽しむピザをはじめ、グラタンやスキレット料理など、さまざまなオーブン料理が薪ストーブで楽しめるピザストーンです。ピザを焼く際のポイントは「おき火状態の薪ストーブにピザストーンを入れて数分間余熱すること」。その後ピザをストーンにのせて数分間焼き上げると、底面はカリカリ、表面はふっくらトロトロのピザが焼き上がります。材質セラミック質量(g)940対応機種EMO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×25.5×1.3
フラッシングキット/ストレート Mt.SUMI(マウントスミ)フラッシングキット/ストレートMt.SUMI(マウントスミ)
6,490税込7,139
1個
12日以内出荷
用途・テントで薪ストーブを使用する際、テントに穴をあけて煙突を通すためのキットです。(ブラックカラーはオフシーズン用の蓋も付属)・形状・径をご自身のご希望に応じてお選びください。・フラッシングキットはご自身の煙突の径に合わせてカットしてお使いいただけます。材質シリコン耐熱温度(℃)300
煙突リング Mt.SUMI(マウントスミ)煙突リングMt.SUMI(マウントスミ)
659税込725
1個
12日以内出荷
用途・薪ストーブの煙突をペグダウンして固定していただくための固定リングです。・薪ストーブ本体に一点付属しておりますので、追加でお買い求めの方に。材質ステンレス(ペグダウン用リング2個付)質量(g)30
薪ストーブ煙突58Φ Mt.SUMI(マウントスミ)薪ストーブ煙突58ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
12日以内出荷
材質ステンレス
抗菌フィルターセット 静岡製機抗菌フィルターセット静岡製機
2,690税込2,959
1個
翌々日出荷
空気取入口の抗菌フィルターです。菌の繁殖を抑えます。
適合機種HSE302
あったかカーテン DX 腰高窓用 ワイズあったかカーテン DX 腰高窓用ワイズ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質カーテン/PEVA Cカン/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(cm)110×145
ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社ぽかぽかわんこ 蓄熱式エコ湯たんぽハック社
2,240税込2,464
1個
4日以内出荷
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなわんこが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分表面装飾:わんこ有効時間4~5時間表面温度(℃)60
FF式温風石油暖房機 サンポットFF式温風石油暖房機サンポット
89,900税込98,890
1台
6日以内出荷
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売管径(Φmm)延長管:40筒径(Φmm)給排気筒:50グリーン購入法適合
FF式輻射石油暖房機 サンポットFF式輻射石油暖房機サンポット
98,900税込108,790
1台
6日以内出荷
グリーン購入法適合
薪ストーブ収納バッグ ホンマ製作所薪ストーブ収納バッグホンマ製作所
3,690税込4,059
1個
8日以内出荷
薪ストーブと煙突を一緒に収納でき、キャンプやアウトドアへの持ち運びが便利な専用バッグ。巾着式に開口部が閉じられるので中身がこぼれにくい。
用途薪ストーブの収納袋として。収納/持ち運び/コンパクト/まとめる/シーズンオフ/保管/ストーブ材質ポリエステル質量(kg)0.4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×40×40
つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 サンコー(電子機器)つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」サンコー(電子機器)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45° 新機能の左右首振りで角度可変各45° 強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。 弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。 異常を早く知らせるモニターランプ付です。 50/60Hz共用型です。
用途塗料・接着剤の乾燥質量(kg)43(タンク空時)消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)38燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)熱出力(kW[kcal/h])29(強)・20(弱)、25100(強)・17600(弱)温風吐出量(m3/min)14、15温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
セラムヒート用スタンド ダイキン工業セラムヒート用スタンドダイキン工業
12,900税込14,190
1個
4日以内出荷
セラムヒートシングル用のスタンドです。
適合機種ERK10NV・ERK15NV
ムーミン USBショールブランケット 120x80cm コイズミ(小泉成器)ムーミン USBショールブランケット 120x80cmコイズミ(小泉成器)
8,000税込8,800
1個
5日以内出荷
仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)1200質量(kg)0.6高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.95
電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cm コイズミ(小泉成器)電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cmコイズミ(小泉成器)
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
仕様水洗いOK材質アクリル50%・ポリエステル50%幅(mm)1500質量(kg)1品番(コントローラー)KC-41高さ(mm)1奥行(mm)930消費電力(W)50コード長さ(m)【電源側】約1.9【本体側】約1.7機能ダニ退治電気代の目安約1.6円(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約42
電気カーペット 195×235cm コイズミ(小泉成器)電気カーペット 195×235cmコイズミ(小泉成器)
23,900税込26,290
1個
5日以内出荷
材質【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%幅(mm)1950質量(kg)7.4高さ(mm)6奥行(mm)2350消費電力(W)370コード長さ(m)約1.5安全装置温度過昇防止・短絡感知回路電気代の目安【強】9.5円(1時間あたり)消費電力量(Wh)【強】350(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約45
蓄熱式電気湯たんぽ BK ライフオンプロダクツ蓄熱式電気湯たんぽ BKライフオンプロダクツ
2,490税込2,739
1個
3日以内出荷
繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。
仕様(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合)セット内容本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付)材質【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル寸法(mm)270×198×50、(保温カバー)290×210×25ブラック質量(g)1190消費電力(W)270温度(℃)(蓄熱温度)60耐荷重(kg)50電源(AC100V)50/60Hz電源コード(cm)75保温時間(h)【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)
マリ・クレール パーソナル加湿器 タマハシマリ・クレール パーソナル加湿器タマハシ
4,190税込4,609
1個
予約販売
温かみのあるLEDは間接照明としてお使いいただけます。2つの明るさを切替えることができます。タンクが空になると自動で停止します。超音波振動で水を霧状にして加湿するため、 沸騰音がなく静かです。
用途ご家庭に。仕様1時間あたりの水分蒸発(ml):15~20消費電力(W)4.5電源USBケーブル(USB-C_USB-A)コード長さ(m)0.24タンク容量(mL)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10×7.5
電気毛布 PowerArQ Electric Blanket  掛敷両用 PowerArQ電気毛布 PowerArQ Electric Blanket 掛敷両用PowerArQ
13,900税込15,290
1枚
翌日出荷
取扱説明書取扱説明書(12.93MB)
CORONA 石油ファンヒーター 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6723BY-W コロナCORONA 石油ファンヒーター 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6723BY-Wコロナ(1件のレビュー)
57,900税込63,690
1台
翌々日出荷
SIMPLE DESIGN シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。 低消費電力No.1 2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ) ダブルフロー&ターボモード搭載 2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5ホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時28)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:24畳まで(39.5m2)暖房の目安(木造)戸建:17畳まで(28.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334運転音(dB)弱燃焼時26・強燃焼時42暖房出力(kW)6.65~1.06保証期間3年間待機時消費電力(W)0.6
冷気ストップパネルEX ニトムズ冷気ストップパネルEXニトムズ
19,900税込21,890
1箱(20個)
4日以内出荷
窓際の冷気をシャットアウト。 自立・折り畳み式なので設置も収納も簡単です。
用途窓際からの冷気を軽減し省エネ対策に。付属品テープ、ストッパー材質パネル:プラスチック、粘着剤:アクリル系、ストッパー:PET長さ(mm)1900厚さ(mm)2
ヒーターユニット 600W 手元電コン式 U字管 薄型 TEKNOSヒーターユニット 600W 手元電コン式 U字管 薄型TEKNOS
6,198税込6,818
1台
12日以内出荷
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ仕様ファン付き薄型/汎用品質量(kg)1.85消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)電源コード(m)(丸打ちコード)2.8寸法(cm)29×29×4.1発熱体石英管温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ関連資料(5.13MB)
回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェアYAMAZEN(山善)
10,900税込11,990
1脚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76取扱説明書(0.59MB)
業務用大型石油ストーブ トヨトミ業務用大型石油ストーブトヨトミ
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止点火方式電機点火暖房出力(kW)9.57~3.70
カジュアルこたつ YAMAZEN(山善)カジュアルこたつYAMAZEN(山善)
14,900税込16,390
1台
5日以内出荷
夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。天板はリバーシブル仕様。温度は弱から強まで無段階で調節可能。
用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。暖房器具/家具/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/北欧風/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/リバーシブル/オールシーズン/リビング/モダン/新生活/長方形材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂質量(kg)17電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300ヒーターMS-303H寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39天板形状リバーシブル・スクエア加工取扱説明書(1.06MB)脚の種類固定
ダイニングこたつ YAMAZEN(山善)ダイニングこたつYAMAZEN(山善)
25,900税込28,490
1台
翌々日出荷
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)600型番ヒーターユニット:MHU-601E保証期間1年
1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セットYAMAZEN(山善)
25,900税込28,490
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
組み立て不要。届いてすぐに使えるこたつ&チェア&布団の3点セット。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。こたつチェアは座面の高さを3段階調節可能。天板ラウンド加工。コード収納ボックス、コードフック、天板固定ネジ付き。
用途こたつ、ひとり用こたつ、パーソナルこたつ、テーブル、書斎机として。冬の寒さ対策に。コタツ/炬燵/こたつ/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/冬物家電/正方形/一人暮らし/一人用こたつ/ハイタイプこたつ/こたつ布団/コタツ/テーブル/おしゃれ/組み立て簡単/工具不要材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーターユニット:MS-303H保証期間1年取扱説明書(4.71MB)
家具調こたつ YAMAZEN(山善)家具調こたつYAMAZEN(山善)
23,900税込26,290
1台
翌々日出荷
天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3ヒーターフラットヒーター保証期間1年脚の種類継脚タイプ
電気掛敷毛布 フェイクファー ユアサ(ユアサプライムス)電気掛敷毛布 フェイクファーユアサ(ユアサプライムス)
10,900税込11,990
1台
6日以内出荷
肌触りの良い電気掛敷毛布!室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能モカ材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)60センサー(室温)あり寸法(cm)130×188機能ダニ退治切タイマーなし、(自動オフ)なし
電気ブランケット フェイクファー ユアサ(ユアサプライムス)電気ブランケット フェイクファーユアサ(ユアサプライムス)
7,490税込8,239
1台
6日以内出荷
肌触りの良い電気ブランケット!丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)40センサー(室温)なし寸法(cm)70×110機能ダニ退治切タイマーなし、(自動オフ)なし
パワーヒーター用ガードフェンス MEIHO(ワキタ)パワーヒーター用ガードフェンスMEIHO(ワキタ)
34,900税込38,390
1台
当日出荷
MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
熱風オイルヒーターHGNX2 静岡製機熱風オイルヒーターHGNX2静岡製機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番561-1884質量(kg)32電源(V)単相100タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.0/2.1消費電力(W)(50/60Hz)105/120首振角度(°)上方45~下方45、左方45~右方45暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)暖房の目安(木造)72畳(123m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814運転音(dB)65~69周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)12.4~18温風吐出量(m3/min)14/15発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
オリオンヒーターHPS830A1 オリオン機械オリオンヒーターHPS830A1オリオン機械
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60油タンク容量(L)80使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上運転音(dB)74/78(50/60Hz)熱出力(kw)97.2熱風吹出し量(m3/min)35/40(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
ボリューム(厚手) 3畳用カーペット 本体 TEKNOSボリューム(厚手) 3畳用カーペット 本体TEKNOS
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
防音厚手ホットカーペット便利な90度コードフリーターン機能折り畳み収納ダニ退治暖房面積切替安心の日本製
材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)720寸法(cm)195×235タイマー切忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品