44ページ目: 暖房用品

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
2,207件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
煙突式石油ストーブ トヨトミ煙突式石油ストーブトヨトミ
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番688-9137幅(mm)700ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)410電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23畳暖房の目安(木造)17畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)6.45-1.41kW/h
ステンレス煙突 長尺3500L HOJOステンレス煙突 長尺3500LHOJO
38,900税込42,790
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)106
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ  木造15畳/コンクリート20畳 FH-CWZ57BYF(KG) コロナCORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 FH-CWZ57BYF(KG)コロナ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)12.6グランブラック消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時4(強燃焼時10.5)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ466×幅520×奥行338mm運転音(dB)弱燃焼時20・強燃焼時40暖房出力(kW)5.65~0.80タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】15畳まで【コンクリート(集合)】20畳まで待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ  木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG) コロナCORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG)コロナ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
質量(kg)11.8グランブラック消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ466×幅458×奥行338mm運転音(dB)弱燃焼時19・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター VXシリーズ  木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6724BY(W) コロナCORONA 石油ファンヒーター VXシリーズ 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6724BY(W)コロナ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
質量(kg)14.5ホワイト消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時28)※秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。外形寸法高さ486×幅560×奥行334mm運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時42暖房出力(kW)6.65~1.06タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】17畳まで【コンクリート(集合)】24畳まで待機時消費電力(W)0.6
CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ  木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4624BY(W) コロナCORONA 石油ファンヒーター STシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4624BY(W)コロナ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
質量(kg)12パールホワイト消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時24)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ426×幅504×奥行334mm運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時38暖房出力(kW)4.62~0.72タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】12畳まで【コンクリート(集合)】17畳まで待機時消費電力(W)0.8
ペット用ホットカーペット丸型 アイリスオーヤマペット用ホットカーペット丸型アイリスオーヤマ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ワンちゃんネコちゃん用のいつでもぽかぽかホットカーペットです。秋の森の落ち葉や木の実と、足跡をあしらったデザインです。表と裏ふたつの温度から、気温やペットの体調に合わせて選べます。表面:高め約38℃、裏面:低め約28℃センサーがわずかな温度変化を細かく感知・制御し、スイッチのON/OFFを自動で行い、常にほぼ一定の温度で保温します。センサーで省エネ、電気代を節約できます。丈夫で強い安心安全の2重保護コード仕様です。本体表面に抗菌剤を配合しています。雑菌の繁殖を抑え、臭い成分の発生を防ぎます。水洗いOKの洗えるあったかフリースカバーで汚れても安心です。
適合(目安)猫、チワワ、パピヨン、ヨークシャーテリア等質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×20
CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD) コロナCORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD)コロナ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)8.4ダークグレー外形寸法高さ510×幅452×奥行324mm暖房出力(kW)3.65~2.92タンク容量4L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cmYAMAZEN(山善)
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷
新発想の高効率3Dキルト採用!体にフィットする電気毛布ダニ対策機能。本体丸洗い可能。12時間後自動切タイマー。睡眠タイマー機能。
用途電気毛布として。ダニ対策 丸洗い 自動切タイマー 睡眠タイマー機能 温度調節 3Dキルト コントローラー材質ポリエステル100%ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50取扱説明書(1.87MB)寸法(縦×横)(cm)188×130表面温度(℃)(弱)約25、(適温)約35、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.2、(適温)約0.6、(強)約1.1タイマー機能睡眠時に使えるタイマーを3パターンから選択可能。(睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)・タイマー4.5h:1時間暖房→2.5時間暖房停止→1時間暖房・タイマー6h:1.5時間暖房→3時間暖房停止→1.5時間暖房・タイマー8h:2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房
石油ファンヒーターVXシリーズ コロナ石油ファンヒーターVXシリーズコロナ
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減エコモード搭載(室温20度キープ)7秒速タイマー&7秒速点火よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモードタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ保証期間3年待機時消費電力(W)0.8
作業服 極寒防水防寒スラックス 下 ネイビー M4087-SITAシリーズ ミドリ安全作業服 極寒防水防寒スラックス 下 ネイビー M4087-SITAシリーズミドリ安全
13,980税込15,378
1着
7日以内出荷
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。、完全防水機能だけではなく高性能中綿を使用しているので厳しい寒さでも暖かいです。、脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。、長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。、ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。、腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。、縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。、水汚れを付着時にはじいてしまう加工です。、建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃など。、※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100% 耐水圧5000m/m タッサー 撥水加工●裏/ポリエステルキルト 中わた100g/m2●ファスナー/樹脂・引手金属(前あき・裾)●ドットボタン/樹脂(ベルト)●マジックテープ(右後ポケット、ウエストアジャスター、カイロポケット)●ポケット位置/左右脇ポケット、右後ろポケット、腰裏カイロポケットアズワン品番67-3136-09
ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプYAMAZEN(山善)
69,880税込76,868
1セット
翌々日出荷
こたつ・椅子(2脚)・ベンチ・布団のダイニングこたつ5点セット。優しい木目が使いやすいダイニングセット。こたつとしてもダイニングテーブルとしても使用できるので1年中使用可能。天板や脚の部分をラウンド加工しているので可愛いデザイン。コード収納BOX付き。ファミリー層に人気なベンチシートタイプ。椅子2脚セット。座面はポリエステル生地を使用しており、さらっとした座り心地で1年中快適。暖気が逃げにくい防幕付き。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。ダイニングテーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル ダイニングテーブル ハイタイプ質量(kg)ベンチ:8、椅子:6ベージュ/ナチュラル電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510本体質量(kg)26型番ヒーター:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×70×65、ベンチ:100×31.5×43、椅子:45.5×48.4×76.5電源コード中間入切スイッチ座面高(cm)ベンチ:43、椅子:44寸法(幅W×高さH)(cm)布団:257×2071時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付きYAMAZEN(山善)
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
高さが4段階で調節できるダイニングこたつ。年中使えて便利。継脚付きで4段階の高さ調節が可能(38/48/55/65cm)。届いてすぐに使える布団セット。コード収納ボックス付。冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能。
用途ダイニングテーブル、こたつとして。コタツ こたつ 炬燵 家具 テーブル リビング ヒーター ダイニング 布団セット 高さ調節電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510型番ヒーター:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年間電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
ホットカーペット 防水キッチンマット YAMAZEN(山善)ホットカーペット 防水キッチンマットYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
用途キッチンマット、ホットカーペットとして。フローリング調ホットカーペット 電気カーペット 床暖房カーペット キッチンカーペット 防水キッチンマット 足もとマット材質ポリプロピレン系質量(kg)0.85フローリング調電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70消費電力量(Wh)(弱)40、(強)67寸法(縦×横)(cm)45×110表面温度(℃)(弱)約35、(強)約45
ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナポータブル 石油ストーブ SXタイプコロナ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト保証期間1年
寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 11畳用 コロナ寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 11畳用コロナ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク 誰にでも使いやすい快適性がアップする使いやすい機能と設計
仕様●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ60~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート15畳(25.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート18畳(29.5m2)まで●別置きタンク式(別売り)アズワン品番68-0312-90
寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風 コロナ寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風コロナ
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。 ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。 省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売)アズワン品番68-0312-84
寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 コロナ寒冷地用大型ストーブ FF式輻射コロナ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
スピード点火・消火・再点火ですぐ快適 大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載 エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)アズワン品番68-0312-95
電気湯たんぽ スマホ充電器付 キヨラカ電気湯たんぽ スマホ充電器付キヨラカ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
手袋タイプの3段階の温度調節可能 2口充電器付き 簡単操作で数秒後に暖まります
仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製アズワン品番67-9276-01
ハンドウオーマー キヨラカハンドウオーマーキヨラカ
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
スマホ充電ができ、2段階の温度調節もできます数秒で温かくなります オールアルミニウムハウジング素材なのでおしゃれで高級感のあるデザインです
仕様●カラー:ピンク●本体サイズ:ф30×103mm●重量:121g●材質:ABS、シリコン、電気部品他●電源:リチウム内蔵充電池(4500mAh)●充電時間:約3~4時間●電池持続時間:3.5-5.5時間●2段階切り替え式●セット内容:本体、充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書●6ヶ月保証●中国製アズワン品番67-9275-99
冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入 タカビシ化学冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入タカビシ化学
8,698税込9,568
1箱(24パック×10枚)
6日以内出荷
ソフトな感触でフィット 肌にやさしいカドまるタッチ
仕様●寸法:幅173×高さ48×奥行133mm●質量:550g●持続時間:20時間●最高温度:66℃●平均温度:50℃●単品JANコード:4904581510322アズワン品番68-4535-54
ふかふか裏起毛 ハンドウォーマー 72双入 内海産業ふかふか裏起毛 ハンドウォーマー 72双入内海産業
17,980税込19,778
1ケース(72双)
5日以内出荷
ふかふかの裏起毛生地で、着けた瞬間即あったか! 指先フリータイプなのでデバイス操作やデスクワーク、細かい手作業もストレスフリー。サムホール付きなので手の甲までしっかりカバーします。
仕様●サイズ:平置き時/約10.5×19cm(男女兼用・フリーサイズ)アズワン品番67-8735-27
ぽかぽか腰サポーター ウィキャンぽかぽか腰サポーターウィキャン
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
巻き方を変えれば、腰はもちろんお腹も温められます 女性の冬の強い味方 モバイルバッテリー(別売)を使用すれば外出先でもどこでも使えます 通常はサポーターとしても使えます 通気性に優れたメッシュ生地を使用 ボタン長押しで電源ON/OFF 温度調節は3段階
仕様●サイズ:120×20cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強60℃、中50℃、弱40℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-22
ぽかぽかひざウォーマー ウィキャンぽかぽかひざウォーマーウィキャン
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能 ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-38
snoWラッセル 805738 ブラウン E-CONsnoWラッセル 805738 ブラウンE-CON
3,998税込4,398
1本
21日以内出荷
柄の部分も含めてオールプラスチックの成形品です。
仕様●刃先幅(mm):567●刃先長(mm):390●全長(mm):1275●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気注意。●原産国:日本●コード番号:346-2132アズワン品番67-5557-10
CAREAN アクセサリ どこでもスーツ F カーシーカシマCAREAN アクセサリ どこでもスーツ Fカーシーカシマ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
パッとヒーターは、背中と腰のどちらにも設置できる仕様。 ワークシーンなどに応じた温めたい箇所を選び、設置できます。 シンプルなベストをパッとヒーター付き防寒ベストに変える、「PAT Heater」を別売りでご用意。 ヒーター本体の表面は肌触りも良いフリース素材を採用し、裏面は保温効果のあるアルミコーティング仕様。 3段階スイッチを押すと、赤(強)→青(中)→緑(弱)に切り替わります。 さらにバッテリーのボタンで、出力電圧の切り替えが可能です。 ※着脱テープで取り外しが可能。
仕様●サイズ:Fアズワン品番68-0870-27
バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ サンアートバッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパサンアート
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
『あんよのこたつ』『ほっこリッパ』専用の充電バッテリーです。
仕様●バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー(通常 約500回充電可能)●電圧:3.7V●容量:2800mAh●生産:中国製●※ACアダプターは別途購入してくださいアズワン品番67-8063-70
剣先スコップ 全長約970mm 日本緑十字社剣先スコップ 全長約970mm日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
先が尖っているため先端を地面に突き刺し、上部に足を掛けて体重をかけることで深く掘り進めることができます。
仕様●幅(mm):230●全長(mm):980●質量(kg):1.7●刃先形状:剣●色:白●材質:スチールアズワン品番67-9287-43
防災用寝袋 グローバル・ジャパン防災用寝袋グローバル・ジャパン
479税込527
1個
8日以内出荷
一時避難対策に最適!防災グッズ 防災用寝袋
仕様●素材:PET(アルミ蒸着ポリエステル)●【本体サイズ】●▼展開サイズ:約100×200cm●▼折り畳みサイズ:約W7.5×D2.5×H13cmアズワン品番68-4132-65
バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風寝袋 ボウエキ(BOUEKI)バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風寝袋ボウエキ(BOUEKI)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
植物由来のバイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用アルミシートです。 劣化しにくい4層構造かつ、耳障りなシャカシャカ音を軽減した仕様です。
仕様●サイズ:約1000×2000×シート厚み0.0125mmアズワン品番67-9283-62
バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風シート ボウエキ(BOUEKI)バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風シートボウエキ(BOUEKI)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
植物由来のバイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用アルミシートです。 劣化しにくい4層構造かつ、耳障りなシャカシャカ音を軽減した仕様です。
仕様●サイズ:約2130×1370×シート厚み0.0125mmアズワン品番67-9283-61
備蓄用不織布毛布 もしもうふ 10枚入 橋本クロス備蓄用不織布毛布 もしもうふ 10枚入橋本クロス
39,980税込43,978
1箱(10枚)
13日以内出荷
圧縮されているので、コンパクトに収納できます! 1枚わずかの500gの軽量 不織布製で優しい肌触り 保湿率60%を実現で暖かい (公財)日本防災協会難然認定商品
仕様●サイズ(mm):1400×2000●重さ(g):約500アズワン品番67-9210-21
灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所灯油コックボックス シャットボックスオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
工業用加湿機 HSEーアルファ 静岡製機工業用加湿機 HSEーアルファ静岡製機
387,800税込426,580
1台
翌々日出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
たまご型やわらか湯たんぽ イシミズたまご型やわらか湯たんぽイシミズ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質:【本体】クロロプレンゴム、ナイロンジャージ、ポリエチレンテレフタラート【キャップ】ABS樹脂断熱性・保湿性の高いウェットスーツ素材を使用。専用ネジ付きロート付属。耐熱温度(℃):100リーズナブルでシンプルな使いやすいタイプです。昼間はオフィスでひざ掛けの下に。車にもお供してエアコンで眠くならなずに安全運転。夜はお布団に入れてポカポカ幸せ気分。おなかが痛いときはお腹にあててじんわり温めて。ソフトな肌触りが快適で、たまごの形がかわいらしいおすすめ商品です。ペアでもどうぞ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×30
ガーデンストーブ 薪ストーブ 日本製 ホンマ製作所ガーデンストーブ 薪ストーブ 日本製ホンマ製作所
33,900税込37,290
1台
翌々日出荷
ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ付属品燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手材質本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430直径(Φcm)煙突径12燃焼方式二次燃焼式
ステンレス煙突 長尺3600L HOJOステンレス煙突 長尺3600LHOJO
42,900税込47,190
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)121
ステンレス煙突 長尺2600L HOJOステンレス煙突 長尺2600LHOJO
29,900税込32,890
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)106
ステンレス煙突 長尺1800L HOJOステンレス煙突 長尺1800LHOJO
19,900税込21,890
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
【オプション部材】浴室換気乾燥機BF-RGシリーズ サブリモコン 高須産業【オプション部材】浴室換気乾燥機BF-RGシリーズ サブリモコン高須産業
5,790税込6,369
1個
7日以内出荷
入浴中に使用する運転モードに限定した防水リモコンです。暖房や涼風の強弱切替や停止などを浴室内で切り替えられるので便利です。
仕様●防水:IPX7(防浸形):一時的(30分)に一定浸水(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない●電源:電池式●リモコンホルダー付(ネジ付)●リモコン寸法:45×90×14mmアズワン品番65-8744-71

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品