47ページ目: 暖房用品

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
2,225件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYストーブガード EIGERTOOL(アイガーツール)2WAYストーブガードEIGERTOOL(アイガーツール)
22,800税込25,080
1個
3日以内出荷
ハイとロー、2通りで使えるストーブガード!屋内用対流型石油ストーブはもちろん、アウトドアに最適なポータブルガスストーブにも使えるように2種類の長さの脚を付属品にしてるので、冬キャンプにも最適です。工具不要のカンタン組み立て!ネジは全て超ネジを使用しているので組み立てる際にドライバーも必要ありません。ストーブに合わせて選べるように2色をご用意!ストーブの色と合わせてコーディネートできるようにグリーンとホワイトをご用意しました。お色を合わせることで統一感・一体感が出て、よりおしゃれにお使いいただけます。メイドイン燕三条!三条の職人さんが1点1点加工しています。
高さ(cm)ハイ使用時:61、ロー使用時:31
煙突式輻射石油暖房機 サンポット煙突式輻射石油暖房機サンポット
87,900税込96,690
1台
6日以内出荷
呼び径(Φmm)煙突:106(3.5寸)グリーン購入法適合
ベビーダン ハースゲートXL BabyDanベビーダン ハースゲートXLBabyDan
29,790税込32,769
1セット
5日以内出荷
小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにする為の安全用具です。ワイドパネル2枚、ショートパネル2枚、ゲートパネル1枚で構成され、組み合わせは自由自在。追加パネルもお好きな位置に取り付け可能で、お客様のお部屋に合わせた配置が可能です。ドアノブは二重のスライドロック式で安全性も向上しました。
用途ストーブの前に設置して小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにできる。仕様組立式・壁固定金具付付属品壁固定具・セクションバーセット内容ワイドセクション:W720×H710mm×2枚、ショートセクション:W330×H710mm×2枚、ゲートセクション:W720×H710mm ×1枚材質鉄(黒塗装)・樹脂質量(g)13000
LB ストーブファン スタンダードタイプ LienbacherLB ストーブファン スタンダードタイプLienbacher
12,790税込14,069
1個
4日以内出荷
充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50
LB ストーブファン 首振りタイプ LienbacherLB ストーブファン 首振りタイプLienbacher
18,290税込20,119
1個
4日以内出荷
ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)105×180×219質量(g)715風量150cfm最高使用温度(℃)350作動温度(℃)ファン:50、首振:90
ファイヤーセットキャット LienbacherファイヤーセットキャットLienbacher
15,900税込17,490
1セット
4日以内出荷
猫好き必見。かわいい猫があなたのツールを支えてくれます。
セット内容スコップ・ほうき・灰掻き棒・火ばさみ材質寸法(mm)190×230×660
こたつ隠れファンユニット METROこたつ隠れファンユニットMETRO
5,990税込6,589
1個
6日以内出荷
こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元質量(kg)1消費電力(W)6電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m)風量調整無段階調節つまみ(弱-強)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
使い捨てカイロ エスコ使い捨てカイロエスコ
420税込462
1個(10個)
予約販売
貼らないタイプ。
最高温度(℃)70寸法(cm)12.5×9.5温度持続時間20時間平均温度(℃)54
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。 オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。 50/60Hz共用型です。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m質量(kg)82(タンク空時)消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)58燃料消費量(L/h)3.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082使用環境温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])3530100温風吐出量(m3/min)45、52
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生、食品乾燥、各種工業品の乾燥付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m質量(kg)75(タンク空時)定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)80燃料消費量(L/h)4.23外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)926×615×1002使用環境温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)18熱出力(kW[kcal/h])33.3(間接熱風)、28600
TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミTEH-100/ISH-10KT用電源コードナカトミ
8,290税込9,119
1本
翌々日出荷
TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。 三相200V用です。
電気カーペット 235×195cm コイズミ(小泉成器)電気カーペット 235×195cmコイズミ(小泉成器)
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
材質【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%幅(mm)1950質量(kg)6.1高さ(mm)6奥行(mm)2350消費電力(W)740コード長さ(m)約1.5安全装置温度過昇防止・短絡感知回路電気代の目安【強】15.2円(1時間あたり)消費電力量(Wh)【強】490(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約45
電気カーペット 177×89cm コイズミ(小泉成器)電気カーペット 177×89cmコイズミ(小泉成器)
13,900税込15,290
1個
5日以内出荷
材質【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%幅(mm)1770高さ(mm)6奥行(mm)890コード長さ(m)約1.5安全装置温度過昇防止・短絡感知回路表面温度(℃)(中央)約45
電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cmコイズミ(小泉成器)
8,090税込8,899
1個
5日以内出荷
材質【たて糸】ポリエステル100%/【よこ糸(毛羽部分)】ポリエステル70%、アクリル30%幅(mm)1400質量(kg)0.8品番(コントローラー)KMC-52高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6電気代の目安約1.1円 (1時間あたり)消費電力量(Wh)約35(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約53切タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
電気毛布(敷き)うるおいタッチ 140x80cm コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)うるおいタッチ 140x80cmコイズミ(小泉成器)
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷
材質【表面地】糸レーヨン51%、ポリエステル37%、ナイロン12%、パイル糸(毛羽部分)ポリエステル100%、/【発熱布】ポリエステル100%幅(mm)1400質量(kg)1.1品番(コントローラー)KMC-58高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6機能ダニ退治電気代の目安約1.1円 (1時間あたり)消費電力量(Wh)約35(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約51
USBガウン コイズミ(小泉成器)USBガウンコイズミ(小泉成器)
14,900税込16,390
1個
5日以内出荷
仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)690質量(kg)1高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.14表面温度(℃)約45
丸形ホットカーペット 90×90cm コイズミ(小泉成器)丸形ホットカーペット 90×90cmコイズミ(小泉成器)
8,190税込9,009
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%幅(mm)900質量(kg)1.4高さ(mm)1奥行(mm)900消費電力(W)36コード長さ(m)【電源側】1.8、【本体側】0.54安全装置温度過昇防止・短絡感知回路温度制御マイコン制御/電子ハイブリット制御電気代の目安【強】1円(1時間あたり)消費電力量(Wh)【強】36(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約42
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)大同興業
139,000税込152,900
1台
翌々日出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能表面温度(℃)MAX800
石油ファンヒーター  VXシリーズ コロナ石油ファンヒーター VXシリーズコロナ
44,900税込49,390
1台
5日以内出荷
安心の日本製。メーカー保証3年。プレミアム消臭搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。タンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ保証期間3年待機時消費電力(W)0.8
フランネル電気掛敷毛布 ゼピールフランネル電気掛敷毛布ゼピール
9,990税込10,989
1個
4日以内出荷
やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)188×130定格消費電力(W)80本体質量(kg)1.8タイマー8時間自動オフ表面温度(℃)強52/中36/弱20
フランネル電気敷毛布 ゼピールフランネル電気敷毛布ゼピール
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)140×80定格消費電力(W)55本体質量(kg)0.9タイマー8時間自動オフ表面温度(℃)強52/中36/弱20
ジェットヒーター オリオン機械ジェットヒーターオリオン機械
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェアYAMAZEN(山善)
24,900税込27,390
1セット(2脚)
翌々日出荷
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。
用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェアYAMAZEN(山善)
43,900税込48,290
1セット(4脚)
翌々日出荷
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76
ダイニングこたつ用 掛け布団 YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用 掛け布団YAMAZEN(山善)
7,990税込8,789
1枚
6日以内出荷
ダイニングこたつ専用のこたつ布団。どのシーンにも合うシンプルなデザイン。和室でも違和感なく使用できます。裏地は触り心地の良いボア調。リモコン収納ポケット付き。
用途ダイニングこたつ用こたつ布団として。コタツ/こたつ布団/コタツ布団/掛け布団/掛布団/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/こたつ用掛け布団
家具調こたつ 継脚付き YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付きYAMAZEN(山善)
17,900税込19,690
1台
5日以内出荷
継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/正方形/暖房/一人暮らし/こたつ/おしゃれ/シンプル材質天板:MDF、幕板:MDF、脚:天然木質量(kg)17.5消費電力(W)300電源コード中間入切スイッチ取扱説明書(1.67MB)
SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックスSHIZUKU e湯たんぽベルトアピックス
3,390税込3,729
1台
4日以内出荷
付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS(Amboss)消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
SHIZUKU e湯たんぽ アピックスSHIZUKU e湯たんぽアピックス
2,890税込3,179
1台
4日以内出荷
付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS+Cloth消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
一人用こたつ METRO一人用こたつMETRO
10,900税込11,990
1台
6日以内出荷
速熱・速暖のコルチェヒーター採用のコンパクト暖房!軽くて持ち運びラクラク!お手持ちのブランケットを掛けて一人用ミニこたつとしてご使用できます。
消費電力(W)100定格AC100V 100W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターコルチェヒーターコード中間スイッチ温度調整方法温調ツマミ無段階可変式
電気敷毛布 フランネル ユアサ(ユアサプライムス)電気敷毛布 フランネルユアサ(ユアサプライムス)
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
ふんわり、やわらかなフランネル素材の電気毛布。肌触り◎室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。細コントローラーで持ちやすい。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)55センサー(室温)あり寸法(cm)80×140機能ダニ退治切タイマー3h、(自動オフ)15h
貼れるどんとミニ10個入 7時間 金鳥(KINCHO)貼れるどんとミニ10個入 7時間金鳥(KINCHO)
409税込450
1セット(10個)
翌日出荷
「貼れるどんと」のミニタイプ。中身が片寄らず、ズレません。冬だけでなく、夏場も含めた足腰の冷え対策にもお使い下さい。約7時間持続。10個入。
タイプ貼る連続使用時間(時間)7
どんとミニ10個入 貼らない 7時間 金鳥(KINCHO)どんとミニ10個入 貼らない 7時間金鳥(KINCHO)
319税込351
1セット(10個)
翌日出荷
「どんと」のミニタイプ。使用中は、一定の温度を保持して安定した暖かさを保ちます。約7時間持続。10個入。
サイズミニタイプ貼らない連続使用時間(時間)7
ボリューム(厚手) 2畳用カーペット 本体 TEKNOSボリューム(厚手) 2畳用カーペット 本体TEKNOS
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
防音厚手ホットカーペット便利な90度コードフリーターン機能折り畳み収納ダニ退治暖房面積切替安心の日本製
材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)500寸法(cm)175×175タイマー切忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)8.4
綿    敷き毛布 TEKNOS綿 敷き毛布TEKNOS
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ温度調節ダニ退治洗える毛布
材質綿100%ベージュ系消費電力(W)50寸法(cm)140×80表面温度(℃)50(強)1時間あたりの電気代目安(円)1
鋳物製薪ストーブ ホンマ製作所鋳物製薪ストーブホンマ製作所
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ 趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型仕様(煙突位置)上部付属品ストーブ温度計、中挿しアダプター材質鋳鉄長さ(mm)(最大:薪)400質量(kg)57径(Φmm)(煙突)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×300×485使用燃料乾燥薪燃焼方式輻射式熱出力(kw)(最大)約3.7暖房の目安10~15坪
ThaleiaVeil コンパクトファンディフューザー キシマThaleiaVeil コンパクトファンディフューザーキシマ
2,890税込3,179
1個
4日以内出荷
充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途デスクワーク、就寝前の枕元に仕様(噴霧方式)ファン付属品ポーチ、USBコード材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40連続運転時間(h)約8電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh)充電時間(時間)約3
遠赤外線セラムヒート(ヒーター部) ダイキン工業遠赤外線セラムヒート(ヒーター部)ダイキン工業
46,800税込51,480
1台
当日出荷
セラムヒーターの交換用ヒーターです。
用途ERK10NSの交換用ヒーターとして。トラスコ品番369-0951
ハイタイプコタツ80cm Vitaハイタイプコタツ80cmVita
25,900税込28,490
1個
3日以内出荷
ダイニングテーブルの高さのハイタイプのこたつです。
材質天板:プリント化粧合板、本体:天然木寸法(mm)800×800×670質量(kg)16消費電力(W)510コード長さ(m)3電源(AC V)100
高さ4段階こたつ Vita高さ4段階こたつVita(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
3日以内出荷
高さが用途に合わせて4段階調節できる便利なこたつテーブルです。
材質天然木(ラバーウッド)、プリント化粧合板高さ調節365/415/495/545
ホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR) モリタホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR)モリタ
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
おひとり様サイズのホットマットです。寒い時期にゴロゴロするのにぴったりです。ホットカーペットとしてはもちろん、座椅子やソファに掛けてもお使い頂けます。持ち運びもしやすく、リビングでも寝室でも活躍します。就寝時に電気毛布としてもお使い頂けます。 室温センサー、無段階温度調節機能付きで、床冷えする季節には最適なホットマットです。洗濯可能&ダニ退治機能付きで、いつでも清潔です。1・2・3時間を選べる切タイマー機能付きです。もしものときも安心な15時間自動切タイマー付きです。
用途床置きのマット、カーペットや、ソファ用の敷き毛布に。仕様裏面すべり止め、洗えるマット、ダニ退治消費電力(W)75寸法(縦×横)(mm)1700×800温度調節無段階1時間あたりの電気代目安(円)約1.3

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品