9ページ目: 暖房用品

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
2,282件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気かけしき毛布 アイリスオーヤマ電気かけしき毛布アイリスオーヤマ
5,390税込5,929
1台
4日以内出荷
【2WAY掛け敷き両用】【洗濯OK】【省エネ】 身体をぽかぽか暖める、寒い季節に必需品の電気毛布です。 ひざ掛けとしても、底冷え防止の敷き毛布としても大活躍! 省エネ性能で使用時間を気にせず使えます。「強」での使用で1時間当たり約1.4円(電気料金目安27円/kwで算出) また、コントローラーは取り外し可能のため洗濯もOK! 汚れても簡単にお手入れできます。
電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D)(mm)1880×1300安全装置温度ヒューズ電源コード(m)本体側:1/電源側:2温度調節無段階表面温度(℃)50(強)
ブルーヒーター用キャスター ダイニチ工業ブルーヒーター用キャスターダイニチ工業(3件のレビュー)
5,790税込6,369
1台
5日以内出荷
トラスコ品番447-9769適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19Cアズワン品番64-8201-93
赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機赤外線オイルヒーター VAL6PH静岡製機
102,900税込113,190
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10質量(kg)15電源単相100V燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587発熱量(kW[kcal/h])13/h燃焼持続時間(h)7
カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011509 ダイニチ工業カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011509ダイニチ工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー
適合機種HD-ERXT902, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT724E4, HD-RXT725, HD-RXT725E5, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT924E4, HD-RXT925, HD-RXT925E5
どこでもモイスチャー 岩谷マテリアルどこでもモイスチャー岩谷マテリアル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
自然蒸発による加湿なので電源不要
材質ポリエステル特殊不織布
送風機能付ファンヒーター セラミックヒーター コイズミ(小泉成器)送風機能付ファンヒーター セラミックヒーターコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
HOT&COOL DCモーター搭載モデル高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン・人感センサー搭載・熱中症アラート機能・1/2/3/4時間切タイマー・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320質量(kg)8.8高さ(mm)800奥行(mm)320消費電力(W)温風:1200 送風:40コード長さ(m)約1.8首振角度(°)180/90/45風量調整送風時:16段階+TURBOタイマー1/2/3/4時間特性二重安全転倒スイッチ人感センサー
極暖かけぽか LEC(レック)極暖かけぽかLEC(レック)(1件のレビュー)
589税込648
1袋(3個)
予約販売
屋外で首にかけるだけで、身体がすぐに温まります。 全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。 本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。 カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。 屋外でも暖かさを感じられる45℃。最高温度48℃。温かさは5~8時間持続。 (温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。)
用途冬の外出や通勤に。屋外活動の時にも。掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。ブラックタイプ貼らないタイプ最高温度(℃)48温度持続時間5~8時間(40℃以上保持している時間)平均温度(℃)45商品タイプ首用カイロ
こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラーYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
7,790税込8,569
1台
当日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 共用ドライバー1本で取り換え簡単。 手元で温度調節ができる電子コントローラー付。 足元すっきり薄型ファン式ヒーター。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)約3コードKE21D消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり保証期間1年
貼らないオンパックスミニ30P エステー貼らないオンパックスミニ30Pエステー
999税込1,099
1セット(30個)
予約販売
長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが10時間持続します。
つぎ足くん 台和つぎ足くん台和(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(4個)
当日出荷
こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。 カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。 裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質ポリプロピレン、ウレタンゴム寸法(cm)9.7×9.7×10.3関連資料対応サイズ表(0.15MB)
堀コタツ用ヒーターユニット TEKNOS堀コタツ用ヒーターユニットTEKNOS(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード質量(kg)約2消費電力(W)600電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)寸法(cm)27×24×17.5発熱体石英管RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ポリタンクボックス アイリスオーヤマポリタンクボックスアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
予約販売
フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。 フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。 好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。適合市販ポリタンク20L×1個トラスコ品番351-4226質量(kg)1.52有効内寸(mm)298×365×510内容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
ポータブル石油ストーブ SLシリーズ コロナポータブル石油ストーブ SLシリーズコロナ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
レトロスタイルが魅力のインテリア暖房 タンク一体式 遠赤外線 カラー点火つまみ 対震自動消火装置
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。ホワイト電池[乾電池別売]単一形/2個使用
石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W)ダイニチ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。 【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)11.1ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)128-62(大火力時-小火力時)タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)0.350-0.072(最大-最小)暖房の目安(コンクリート)13畳まで暖房の目安(木造)10畳まで機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×430×357(置台含む)暖房出力(kW)3.60-0.74(最大-最小)燃焼継続時間(h)25.7-125.0(大火力-小火力)点火時間(秒)35
セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K)ダイニチ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。質量(kg)3消費電力(W)(強/弱)1200/670安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置電源コード(m)1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155運転音(dB)(強/弱)32/29主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
ガラスポットスチーム加湿器 エスケイジャパンガラスポットスチーム加湿器エスケイジャパン
12,800税込14,080
1台
3日以内出荷
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません) 3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H) お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に質量(kg)3.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)3コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳最大加湿量(mL/h)640
ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】アイリスオーヤマ
259税込285
1個
3日以内出荷
【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、チェック柄のデザインです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。チェック質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
充電式コードレス加湿器 H2+ LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H2+LUMENA(ルーメナー)
6,490税込7,139
1個
6日以内出荷
充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト TEKNOSシーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイトTEKNOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい
ホワイト消費電力(W)1200/960/720/480/240本体質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.01時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
大型気化加湿器 アイリスオーヤマ大型気化加湿器アイリスオーヤマ
37,900税込41,690
1台
翌々日出荷
気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。 フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率をUP。 合計7L(3.5L×2)の取手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×267×733質量(g)10200適合床面積木造和室:15畳、プレハブ洋室:25畳切タイマー2・4・6・8h加湿量(mL/h)約900(ターボモード時)加湿方式気化式定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約7(3.5×2)定格消費電力(W)39電源コード(m)約2.0連続加湿時間(時間)約8~23(ターボモード時)モード【運転モード】連続・自動、【連続運転モード】弱(静音)・中・強・ターボ、【自動運転モード】おまかせ・おやすみ・うるおい
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き)ビーカム
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450温度調節(足裏ヒーター)5段階切タイマー7段階
電気ファンヒーター ナカトミ電気ファンヒーターナカトミ
90,980税込100,078
1台
4日以内出荷
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房仕様●PL保険:加入付属品ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1質量(kg)約21.5電流(A)29電源(V)三相200(50/60Hz)風量(m3/min)51.4消費電力(W)(50/60Hz)10000風速(m/min)96保証期間1年熱出力(kw)10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61×53×83
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアムセンター商事
2,780税込3,058
1個
5日以内出荷
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
コンパクトヒーター TOPLANDコンパクトヒーターTOPLAND
3,490税込3,839
1台
予約販売
置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
貼らないカイロ冬っ子 タカビシ貼らないカイロ冬っ子タカビシ
249税込274
1パック(10枚)
当日出荷
肌にやさしいカド丸タッチのソフトな感触でフィットします。
用途寒い時に。トラスコ品番373-7091
セラムヒート・首振りなし ツインタイプ ダイキン工業セラムヒート・首振りなし ツインタイプダイキン工業(1件のレビュー)
75,900税込83,490
1台
3日以内出荷
転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用電源(V)単相200ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12)適合スタンドキャスター付/YVC2N(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
抗ウイルスエアーフィルター ダイニチ工業抗ウイルスエアーフィルターダイニチ工業
749税込824
1枚
当日出荷
適合機種・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-9014・HD-9015・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514 ・HD-RX515・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915アズワン品番64-8202-26
人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600W TEKNOS人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600WTEKNOS
5,298税込5,828
1台
当日出荷
・温風による循環暖房効果・テクノイオン搭載で消臭除菌効果・セラミックなので足元に近づけても安全・1200W/600Wの2段切替・人感センサーで電気代節約・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー・転倒OFFスイッチ・チャイルドロック
用途補助暖房として質量(kg)2.4ブラック消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.25MB) (1.3MB)
加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット)UYEKI
3,398税込3,738
1セット(3本)
6日以内出荷
マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水容量(mL)300/本
ぽかぽか家族 貼るミニ アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
249税込274
1袋(10枚)ほか
当日出荷
片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
ブラック質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
加湿器の除菌タイムアロマ グリーンティーの香り UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ グリーンティーの香りUYEKI
1,098税込1,208
1個(300mL)
予約販売
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
業務用大型石油ストーブ トヨトミ業務用大型石油ストーブトヨトミ
99,900税込109,890
1台
当日出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484質量(kg)23電源(V)単相100タンク容量(L)18電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)暖房の目安(木造)47畳(78m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743暖房出力(kW)18.5~8.64燃焼持続時間(h)10~21.4
電気ストーブ 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善)電気ストーブ 障害物センサー搭載YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
予約販売
障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト質量(kg)1.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)約1.6安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー保証期間1年発熱体石英管ヒーター2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5運転モード弱/強
スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーターアイリスオーヤマ
9,990税込10,989
1台
3日以内出荷
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。 45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)寸法(mm)約175×191.5×371コード長さ(m)約1.8消費電力(W)1200材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ質量(g)2700電源電圧(V)AC 100、50/60Hz関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフアルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプファミリー・ライフ
23,900税込26,290
1セット
9日以内出荷
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600質量(kg)(約)2.7材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
コアヒート スリム カーボンヒーター コロナコアヒート スリム カーボンヒーターコロナ(1件のレビュー)
24,900税込27,390
1台
5日以内出荷
遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー質量(kg)3.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897運転電流(A)9切タイマー1・2・3時間
貼る快温くん オカモト貼る快温くんオカモト
859税込945
1セット(30枚)
当日出荷
天然ミネラル機能鉱石パージ配合。 遠赤外線効果で温かさが拡がる。
温度持続時間12時間サイズレギュラータイプ貼るタイプ最高温度(℃)63平均温度(℃)53
除菌フィルター ダイニチ工業除菌フィルターダイニチ工業
599税込659
1セット
当日出荷
適合機種HD-5011, HD-5012, HD-5013, HD-5014, HD-5015, HD-5015E3, HD-7011, HD-7012, HD-7013, HD-7014, HD-7015, HD-9014, HD-9015, HD-FC500, HD-FC500B, HD-FC500D, HD-RF500, HD-RF501, HD-RX511, HD-RX512, HD-RX513, HD-RX514, HD-RX515, HD-RX711, HD-RX712, HD-RX713, HD-RX714, HD-RX715, HD-RX911, HD-RX912, HD-RX913, HD-RX914, HD-RX915アズワン品番64-8202-12
ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイガスファンヒーター(都市ガス用)リンナイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ガスファンヒーター
用途都市ガス用電源(V)AC100接続ガス:タイマー付器具専用ガスコード(別売)
抗菌カートリッジ コイズミ(小泉成器)抗菌カートリッジコイズミ(小泉成器)
499税込549
1個
当日出荷
下記の機種専用の抗菌カートリッジ(KHM-091)です◆気化式加湿器・KHM5512
幅(mm)85質量(kg)0.01高さ(mm)20奥行(mm)13

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品