暖房用品 :「小型ファン」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(kg)2.4
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット・温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
ヒーターセラミック
保証期間ご購入から1年
温度調節強弱2段階
1台
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。
材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
発電するコードレスファンヒーター
”熱電発電素子”を採用し、カセットガスの燃焼熱から電気をうみ出しファンを回す、発電するファンヒーターです。
電池も、電源コードも、ガスホースも使わず必要なのはカセットガスだけ。
小型軽量で移動もラクラク。
出力は標準運転と弱運転の二段階。
使うお部屋に合わせて選べます。
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)約4.7(カセットガスは含まず)
色メタリックグレー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置、温度過昇防止安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(標準)約100、(弱)約150※連続
ガス消費量(g/h)(標準)約145、(弱)約94
着脱方式マグネット方式
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.0(1720)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×260×438
暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート集合住宅)7畳
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
エコで静音。モーターの交換も可能。本体底面が熱を感知しエネルギーに変えるので電源は不要。とってもエコです。静音運転で運転時に音はほとんどしません。耐久性のあるデザインで、このタイプの製品には珍しくモーターを取り換えることもできるので(。別売)長くお使いいただけます。
用途電源不要で温かい空気を循環させます。お手持ちの薪ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ、ペレットストーブに乗せるだけ。ストーブ上部が平らで、85℃~350℃になるものならどんなストーブにもお使いいただけます。ストーブの熱でファンが回り、周辺の暖かい空気を空間全体に循環させます。小型で持ち運びも楽々。テントでも、ご自宅でも、場所を選ばずストーブがファンヒータになります。
材質陽極酸化アルミニウム、ステンレス
質量(g)902
保証期間6ヵ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×12.5
作動温度(℃)85~350
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。