暖房用品 :「気化式 冷風機」の検索結果

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暑さ対策、加湿に最適です。フィルタ乾燥機能搭載(スイッチOFF後、約10分間の送風機能により雑菌の発生を防止します)。排熱は出ません。大容量タンク(33L)に水道直結可能です。スイッチボタン搭載で、電源ONーOFF、風量調節、冷風送風切替、自動首振りONーOFFができます。水量残メモリ付きです。ワンタッチ継手付きでホース接続が容易に行えます。
質量(kg)26 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250/281 タンク容量(L)33 風量(m3/min)124/131 ファン外径(Φmm)480
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります