暖房用品 :「pilot」の検索結果

暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UH-6 ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業 動画あり
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など 付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド 容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX) 本体質量(kg)約15 ガスの種類LPG(2.8kPa) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時) 使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能 表面温度(℃)MAX800
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷

室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)。省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。脱衣所に・トイレに・キッチンに。電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)。壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。安心の日本製。1年間保証書付き
仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ 材質本体:PP、スチール 質量(kg)(約)2.3 ホワイト 定格消費電力(W)320 ヒーター遠赤シーズヒーター採用 機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ 電気代の目安(320W)約10円/h 操作方法ロータリースイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります