浴室まわり :「発泡ウレタン」の検索結果
浴室まわりには、浴室内の天井・壁装材や開口枠材・窓枠材など浴室内で使用されている建材があります。樹脂製の開口枠材・窓枠材は、水濡れや汚れに強く、メンテナンス不要、縦切削や溝加工できるなどの製品もあります。浴室の天井や壁に最適なパネルは、抗菌・UV塗装仕上げがされているので、傷つきにくく、汚れにくいため、腐食の心配もありません。バスパネルには、浴室の内装に合うよう様々なデザインがあり、希望に合わせて個性的な空間を演出できます。
関連キーワード
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
用途天井材・壁材
材質PVC
長さ(m)2
加工抗菌:SIAA
材質(裏)発泡ウレタン充鎮、裏面紙:アルミ蒸着フィルム
材質(表面)抗菌UV塗装
建築基準法規制対象外建材
目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
用途天井材・壁材
規格2m
材質PVC
材質(表面)抗菌UV塗装
材質(裏)発泡ウレタン充鎮、裏面紙:アルミ蒸着フィルム
建築基準法規制対象外建材
加工抗菌:SIAA
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。