使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉なし 入数(枚)100 加工指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄で手にぴったりフィット、細やかな作業に最適です。
材質合成ゴム 厚さ(mm)指先: 0.10 、手のひら: 0.07 ブラック 入数(枚)100 規格食品衛生規格、ASTM D6319 機能耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電性、 全長(cm)23 粉有無粉無
1個(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24 ホワイト 厚さ(mm)(手の平)約0.12 材質ニトリルゴム 質量(g)700 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れが目立ちにくいブラックカラーです。 高い強度と伸びを兼ね備えています。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ブラック タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途使い捨て用 全長(cm)23 材質ニトリルゴム ホワイト 入数(枚)100 規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品 機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 全長(cm)24.5 滑り止め効果あり 粉有無粉なし
1箱
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ホワイト タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット B0120
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。 帯電防止効果があります。 ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業 全長(cm)29 材質ニトリルゴム ホワイト 厚さ(mm)約0.1 機能帯電防止 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1袋(100枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入
RoHS
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18 ブラック 入数(枚)50 電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満 機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性 全長(cm)30 体積抵抗率(Ωcm)1×108以下 表面抵抗率(Ω)1×106 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1 規格クラス100対応 機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 関連資料(0.53MB)
1箱(50枚×2袋)
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長30cmのロングタイプです。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工 全長(cm)30 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質ニトリル ホワイト タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、フィット感、極薄、滑止加工 粉有無 取出位置手首
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質ニトリル ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、フィット感、極薄、滑止加工 粉有無 取出位置手首
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ホワイト タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キンバリークラークBOXグローブ
操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04 入数(枚)250 規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合 機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用 全長(cm)24.2 粉有無パウダーフリー エンボス加工指先エンボス加工
1箱(250枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パープルカラーの手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル パープル タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル手袋でアメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品です。突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性に優れています。
用途食品加工業。電気電子部品製造業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 機能耐油・耐薬品・耐突刺・耐静電性 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にはめてひっぱるだけで手首がしまり、異物の混入を防ぎます。 静電気防止加工。
性能静電気防止 材質ポリエチレン 機能抗菌・抗静電性 全長(cm)29 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.14(手の平) 規格クラス100対応 機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装 粉有無粉無 入数(枚)1000 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) タイプハイグリップ(全面エンボス) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
57,816 税込63,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三高サプライテクニトリルHF
ハロゲンフリーで環境にやさしい 帯電防止効果で静電気の影響を極力抑える。 非常に柔らかい素材。 肌に優しい素材を使用
材質ニトリル 入数(枚)1000 機能帯電
1セット(100枚×10袋)
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.10(手の平) 規格ピンホール検査:AQL1.5 機能静電気対策(表面抵抗率:1×10^10Ω/□≦)、2重包装 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)1000 仕様【ピンホール検査】AQL1.5、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。) 表面抵抗率(Ω)1×10^10/□≦ アズワン品番1-2252-53
1箱(100枚×10袋)
26,235 税込28,859
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質NBR(ニトリルゴム) 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)1000 表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦ 左右区別左右兼用
1箱(100枚×10袋)
33,600 税込36,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)