使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
ずれない快適・美しさ。
手にぴったりのフィット感。
特殊なシリコーンゴム製のズレピタバンドを手に装着するだけで、脱げやすいポリエチレン製手袋のフィット感が大幅に向上します。
耐熱180℃
煮沸、オートクレーブ、アルコール消毒が可能。
食品に使用される酸・アルカリ性物質に優れた耐性があります。
食物に臭いが移りません。
材質シリコーンゴム
入数(枚)10
耐熱温度(℃)180
1袋(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グローブやタオルなどを、持ち運ぶときに便利なホルダーです。小さい方のクリップをベルトループに挟んで取り付け、大きい方のクリップにグローブなどを挟んで使用します。
材質POM
色ブラック
耐熱性あり、切り傷防止に有効
耐洗濯性を有し、軽量で機能的かつ着脱が容易です。
吸湿性、通気性及び適度な保温性を有します。
材質芳香族ポリアシド繊維65%、綿35%
サイズフリー
1組(1組)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
100%植物由来で、海水中および土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマーGreen Planet)でできているので地球環境にやさしい手袋です。
用途食品加工、介護、漁業・水産・ペンキ塗りなどに。
材質カネカ生分解性ポリマーGreenPlanet
厚さ(mm)0.025
色半透明
サイズフリー
規格食品衛生法適合
全長(cm)28
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)28.2
左右区別左右兼用
滑り止め効果なし
粉有無なし
エンボス加工なし
食パンに具材をはさんで”ギュッ”!!。顔の形の可愛いサンドパンの出来上がり♪。電子レンジで少し温めた食パンに好きな具材を。はさんで上からギュッと押すだけ簡単サンド☆。食洗機・乾燥機OK!
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)140
サイズ(mm)約103×92×32
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
あらゆる職場で使い捨て手袋を着用するためのより無菌の方法を提供します。ディスペンサーのセンサーによりエアーで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着できます。プロセス全体がタッチフリーです。このシステムは、汚染を最小限に抑え、スタッフと顧客にとってより安全です。滅菌手袋は、ウイルスやバクテリアの粒子を寄せ付けないにするのに役立ちます。ニトリルまたはラテックス製の手袋を使用している場合、従業員は手袋を着用しているときに手袋に触れる必要があり、これは汚染を引き起こします。タッチレスエアログローブディスペンサーを使用すると汚染を減らすことを可能にし、より衛生的な状態になります。
材質Acrylonitrile Butadiene Styrene Plastic Irgagurd B 1000抗菌剤3%入
幅(mm)27
色ホワイト
高さ(mm)8.5
質量(g)1300
奥行(mm)41
TKG品番9-1470-1001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
使いきり手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。