使いきり手袋 :「ゴム手袋 緑」の検索結果
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
用途食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
全長(mm)240
色グリーン
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み
。食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に適しています。防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):240●厚み(mm):0.1●左右兼用
アズワン品番65-9250-99
1箱(100枚)
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):330●厚み(mm):0.38●掌周り(mm):229●中指長さ(mm):93●耐酸、耐薬品性
アズワン品番65-9250-93
1双
¥440
税込¥484
翌日出荷
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
使いきり手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。