使いきり手袋 :「ゴム手袋 使い捨て 厚手」の検索結果
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油、極薄手
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品衛生法適合
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。指先すべり止め加工です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.14
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.12
色ダークブルー
入数(枚)100
全長(cm)23.0以上
左右区別左右兼用
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.12
色ダークブルー
入数(枚)100
全長(cm)23.0以上
左右区別左右兼用
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
使いきり手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。