使いきり手袋 :「使い捨て手袋 医療」の検索結果
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~LLのサイズバリエーションがあります。ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。ピンホールAQL2.5を満たします。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関での検査・検診。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。感染対策など
材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.11
色透明
全長(cm)24
粉有無なし
アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。
抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約240
色ブルー
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油、極薄手
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品衛生法適合
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉なし
入数(枚)100
加工指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.07
粉有無粉なし
エンボス加工指先
入数(枚)100
滑り止め効果あり
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
入数(枚)250
全長(cm)24
粉有無粉なし
エンボス加工なし
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー
厚さ(mm)0.09
入数(枚)200
全長(cm)24
滑り止め効果あり
粉有無粉なし
食品衛生法適合
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
使いきり手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。